絞り込み
ねじの呼び
- 1"(1)
- M8(2)
- M10(6)
- M12(12)
- M16(12)
- M20(9)
- U 5/16(1)
- U 3/8(2)
- U 1/2(1)
- UNF 3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 60(6)
- 75(3)
- 100(22)
- 125(6)
- 150(1)
車輪タイプ
単輪(13)
双輪(9)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(12)
- ゴム(10)
- ナイロン(13)
ストッパー
- あり(9)
- なし(21)
許容荷重(daN)
- 100
- 20(14)
- 25(16)
- 30(70)
- 35(15)
- 39.2(12)
- 40(70)
- 49(12)
- 50(82)
- 58.8(27)
- 60(101)
- 70(44)
- 78.4(8)
- 80(38)
- 98(14)
- 120(35)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(23)
- 160(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 57.5(3)
- 66(3)
- 69(1)
- 73(2)
- 74(1)
- 92(3)
- 125(1)
- 126(2)
- 132(2)
- 134(3)
- 136(1)
- 138(13)
- 166(2)
- 172(1)
- 174(3)
- 195(1)
57.5・66・69・73・74・92・125・126・132・134・136・138・166・172・174・195
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(2)
- ユニクロメッキ(2)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(3)
- 32(16)
- 34(1)
- 47.5(2)
- 48(1)
- 49(4)
- 55(2)
- 59(3)
- 66(2)
- 72(1)
25・28・30・32・34・47.5・48・49・55・59・66・72
ブランド
- ユーエイキャスター(9)
- ハンマーキャスター(8)
- 東信製作所(6)
- ワコーパレット(5)
- 東正車輛(3)
- ナンシン(2)
- TRUSCO(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・東信製作所・ワコーパレット・東正車輛・ナンシン・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1"(1)
M8(2)
M10(6)
M12(12)
M16(12)
M20(9)
U 5/16(1)
U 3/8(2)
U 1/2(1)
UNF 3/8(1)

低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から14日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
920MA・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式920MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 920MA・915MA
ハンマーキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から8日以内出荷車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車
東信製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒タイプ自在式軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から9日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SJT型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から19日以内出荷シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。長さ(mm)40形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
SUS ねじ込み ゴムB車100mm
ハンマーキャスター¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。トラスコ品番337-6244材質金具:ステンレス材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式
ユーエイキャスター¥809税込¥8901個7日以内出荷から13日以内出荷家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。仕様ねじ込み式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
TZ・TZSタイプ
東信製作所¥529~税込¥582~1個8日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥699税込¥7691個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ねじ込み式
ユーエイキャスター¥519税込¥5711個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。 屋内用ディスプレイ用品に最適です。仕様ねじ込み式タイプ、自在車対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)17キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)
ハンマーキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)
東正車輛¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪B入)
東正車輛¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 505SA
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から8日以内出荷用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別中荷重車輪幅(mm)30金具仕上三価クロムメッキ仕上げねじピッチ(mm)2.00ストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)30ねじピッチ(mm)2.00ストッパー回転ストッパー付特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥579税込¥6371個7日以内出荷主に屋内運搬用として広く使用されています。材質(車輪)ナイロン長さ(mm)22型式Pシリーズ双輪車輪幅(mm)49対辺(mm)17ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし偏芯E(mm)17旋回半径R(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター