絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(1)
  • M12(8)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 100(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(2)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(6)
許容荷重(daN)
  • 49
  • 20(14)
  • 25(16)
  • 30(70)
  • 35(15)
  • 39.2(12)
  • 40(70)
  • 50(82)
  • 58.8(27)
  • 60(101)
  • 70(44)
  • 78.4(8)
  • 80(38)
  • 98(14)
  • 100(34)
  • 120(35)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(23)
  • 160(20)
取付高(mm)
  • 6(1)
  • 53.5(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 67(1)
  • 102~114(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 126(4)
6・53.5・65・66・67・102~114・115・118・126
金具仕上
  • ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 46(1)
  • 75(1)
20・25・28・32・46・75
ブランド
  • サカエ(3)
  • エスコ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SAMSONG(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • 内村製作所(1)
  • テンテキャスター(1)
サカエ・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・内村製作所・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M10(1)
M12(8)
W3/8(1)
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 緩衝キャスター5 ネジ込み式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 ネジ込み式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン軸径(Φmm)6形状自在車リム幅(mm)25ストッパーなし軸長L(mm)35車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。
    形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 取付フィッティング(スレッド付ステム) テンテキャスター

    取付フィッティング(スレッド付ステム)

    テンテキャスター
    169税込186
    1本
    30日以内出荷
    LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
    材質金具:スチール取付高H(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在 SAMSONG

    ねじ込み式メディカル機器キャスター(エラストマー車)自在

    SAMSONG
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)32表面処理(金具)三価亜鉛メッキ軸長L(mm)25材質(金具)スチール
  • デザイン双輪キャスター「Kelly」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Kelly」

    SAMSONG
    869税込956
    1個
    当日出荷
    医療機器に適したキャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン軸長L(mm)16
  • 100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-135材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)25耐荷重(kg)50
  • [EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ

    [EA954FB-50-55用]キャスター(4個)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
  • エラストマー車キャスターFPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスターFPU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46色(本体)ブラック特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DS型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター