絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(11)
  • M16(5)
  • M20(2)
  • U 1/2(2)
  • W3/8(5)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 100(9)
  • 125(2)
  • 130(2)
  • 150(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(8)
材質(車輪)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(11)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 20(14)
  • 25(16)
  • 30(70)
  • 35(15)
  • 39.2(12)
  • 40(70)
  • 49(12)
  • 50(82)
  • 58.8(27)
  • 60(101)
  • 70(44)
  • 78.4(8)
  • 80(38)
  • 100(34)
  • 120(35)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(23)
  • 160(20)
取付高(mm)
  • 56(1)
  • 68.5(2)
  • 110(1)
  • 113(2)
  • 118(1)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 138(2)
  • 141(1)
  • 145(2)
  • 161(2)
  • 190(1)
56・68.5・110・113・118・135・137・138・141・145・161・190
車輪幅(mm)
  • 32(4)
  • 35(1)
  • 43(1)
  • 49(2)
  • 52(2)
  • 52.5(1)
  • 64(1)
  • 66(2)
  • 82(1)
32・35・43・49・52・52.5・64・66・82
ブランド
  • 東海キャスター(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 東正車輛(2)
  • テンテキャスター(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
東海キャスター・LAMP(スガツネ工業)・東正車輛・テンテキャスター・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(2)
M12(11)
M16(5)
M20(2)
U 1/2(2)
W3/8(5)
  • 足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
    用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-N ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在 テンテキャスター

    樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在

    テンテキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
  • ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)

    東正車輛
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在 テンテキャスター

    高性能旋回双輪キャスター LINEA(ポリウレタン車)自在

    テンテキャスター
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(車輪)ポリウレタン材質(本体)樹脂製グレー
  • ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)

    東正車輛
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 ネジ式

    東海キャスター
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター N型 ネジ式

    東海キャスター
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango単輪キャスター MKR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー車輪幅(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター