絞り込み
ねじの呼び
- M20
- 5/16(3)
- 3/8(1)
- 1"(1)
- M6(1)
- M8(33)
- M10(25)
- M11(1)
- M12(170)
- M16(93)
- M22(2)
- U 5/16(2)
- U 3/8(3)
- U 1/2(1)
- UNC 5/16(3)
- UNC 3/8(3)
- UNF 3/8(4)
- UNF 1/2(22)
- W3/8(26)
- W3/4(11)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 65(5)
- 66(1)
- 75(3)
- 100(15)
- 125(15)
- 130(1)
- 150(12)
車輪タイプ
単輪(27)
材質(車輪)
- ウレタン(8)
- ゴム(10)
- ナイロン(11)
- フェノール(1)
ストッパー
- あり(8)
- なし(23)
許容荷重(daN)
- 100(5)
- 117.6(1)
- 120(9)
- 130(7)
- 140(1)
- 147(1)
- 150(7)
- 160(5)
- 175(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 294(1)
- 300(1)
100・117.6・120・130・140・147・150・160・175・200・250・294・300
取付高(mm)
- 74(1)
- 81(1)
- 83(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 93(1)
- 94(3)
- 104(3)
- 128(1)
- 134(6)
- 138(8)
- 166(1)
- 168(1)
- 172(1)
- 173(8)
- 174(3)
- 176(2)
- 194(3)
- 196(9)
74・81・83・85・90・93・94・104・128・134・138・166・168・172・173・174・176・194・196
金具仕上
- ステンレス(7)
- ユニクロメッキ(6)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(3)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(13)
- 35(3)
- 38(17)
- 39(1)
- 40(6)
- 106(1)
28・30・32・35・38・39・40・106
ブランド
- ハンマーキャスター(15)
- ワコーパレット(6)
- ユーエイキャスター(4)
- 内村製作所(3)
- ナンシン(2)
- サカエ(1)
- 東正車輛(1)
- TRUSCO(1)
ハンマーキャスター・ワコーパレット・ユーエイキャスター・内村製作所・ナンシン・サカエ・東正車輛・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(33)
M10(25)
M12(170)
M16(93)
M20
UNC 3/8(3)
UNF 3/8(4)
UNF 1/2(22)
W3/8(26)
W3/4(11)
ねじの呼びをもっと見る

低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用540HA・自在車(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。 重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から14日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式SJT型自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3074材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロねじピッチ(mm)2.5取付高H(mm)134ねじTM20軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100ねじ山2.5
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)
東正車輛¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥2,798~税込¥3,078~1個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーなし適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターSAシリーズ 自在 SP付
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷重量ワゴン車等のキャスターに最適です。 ウレタン車輪タイプも別途でご用意できます。仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付)、太ねじタイプ車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車150mm
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)117ストッパーなし取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車125mm
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)35取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在ゴム車100mm
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm
ハンマーキャスター¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から3日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)152取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mm
ハンマーキャスター¥7,498税込¥8,2481個当日出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車125mm
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)144取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300X-N ボルト型 超重量用キャスター
内村製作所¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪
内村製作所¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪
内村製作所¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式
ワコーパレット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷仕様ねじ込み式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)車輪幅(mm)38金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)40材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2.5ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥4,898税込¥5,3881個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2.5ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
ワコーパレット¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。仕様ねじ込み式、ベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38ねじピッチ(mm)2.5ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター