絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 5/16(3)
- 3/8(2)
- 1"(4)
- M10(41)
- M12(208)
- M16(143)
- M20(64)
- M22(3)
- M24(12)
- U 5/16(7)
- U 3/8(9)
- U 1/2(10)
- UNC 5/16(3)
- UNC 3/8(4)
- UNF 5/16(2)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(57)
- W3/8(41)
- W3/4(33)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 30(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(22)
- 42(2)
- 50(34)
- 52(1)
- 60(12)
- 63(2)
- 75(2)
- 100(1)
車輪タイプ
単輪(4)
双輪(22)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(6)
- ゴム(5)
- ナイロン(25)
- 樹脂(3)
ストッパー
- あり(5)
- なし(28)
許容荷重(daN)
- 20(2)
- 25(1)
- 29(1)
- 30(11)
- 35(3)
- 39(1)
- 39.2(5)
- 39.227(1)
- 40(8)
- 45(1)
- 49(2)
- 49.033(1)
- 50(5)
- 58.8(9)
- 60(4)
- 78.4(6)
- 78.453(1)
- 80(11)
- 98(2)
- 100(2)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
20・25・29・30・35・39・39.2・39.227・40・45・49・49.033・50・58.8・60・78.4・78.453・80・98・100・許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 43.5(2)
- 45(3)
- 46(2)
- 47(2)
- 51(3)
- 52(4)
- 57.5(2)
- 58(9)
- 58.5(5)
- 59(2)
- 63(2)
- 63.5(2)
- 65(3)
- 66(5)
- 67(2)
- 68(3)
- 68.5(4)
- 69(6)
- 70(2)
- 84.5(2)
- 取付高(mm)をもっと見る
43.5・45・46・47・51・52・57.5・58・58.5・59・63・63.5・65・66・67・68・68.5・69・70・84.5・取付高(mm)をもっと見る
金具仕上
- 三価ユニクロ(3)
三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 11(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(7)
- 21(3)
- 37.5(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(2)
- 41.5(6)
- 41.6(1)
- 42(2)
- 43.5(4)
- 44(4)
- 44.5(1)
- 45.5(5)
- 46(8)
- 47(4)
- 48(7)
- 49(2)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
11・17・18・20・21・37.5・39・40・41・41.5・41.6・42・43.5・44・44.5・45.5・46・47・48・49・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東信製作所(11)
- 東海キャスター(7)
- ナンシン(7)
- エスコ(6)
- ユーエイキャスター(5)
- TRUSCO(4)
- ハーフェレ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 内村製作所(1)
- アトムリビンテック(1)
- ハイロジック(1)
モノタロウ・東信製作所・東海キャスター・ナンシン・エスコ・ユーエイキャスター・TRUSCO・ハーフェレ・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・内村製作所・アトムリビンテック・ハイロジック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M8
M10(41)
M12(208)
M16(143)
M20(64)
M24(12)
U 1/2(10)
UNF 1/2(57)
W3/8(41)
W3/4(33)
ねじの呼びをもっと見る

双輪キャスター ねじ込み式
ナンシン(44件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ネジ込み式双輪キャスター材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナ注キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)
東信製作所(47件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷材質(車輪)6ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥339~税込¥373~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(車輪)ウレタン材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥419~税込¥461~1個5日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロン形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から22日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
補助テーブル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷低コストを追求した普及型タイプです。材質(車輪)ナイロントラスコ品番494-9862材質(本体)スチール質量(g)286キャスター自在車2個、ストッパー付2個均等荷重(kg)80材質(金具)スチール
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-350材質本体、車輪:ナイロン質量(g)108車輪幅(mm)(W/W')45.5/9耐荷重(kg)60偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)49平径P(mm)17
40mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥580税込¥6381個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-340材質本体、車輪:ナイロン質量(g)67車輪幅(mm)(W/W')41.5/7軸長L(mm)15偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)42平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
双輪キャスター TNDタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥549~税込¥604~1個5日以内出荷から8日以内出荷車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン取付ボルト車輪幅(mm)47ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式込みボールキャスター(ウレタン車)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)車輪幅(mm)11取付高H(mm)70軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
エスコ¥780税込¥8581個当日出荷仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
フリーロールアジャスターL
ハイロジック¥569税込¥6261個3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。テーブルやイスの高さ調整に。すべらない+振動吸収。※キズ防止機能はありません。リサイクル対応。本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8外径(Φmm)40
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
ハーフェレ¥879税込¥9671セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付ネジ込みピン軸長(mm)15仕上フード:黒、車輪:黒
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし
ハーフェレ¥989税込¥1,0881セット(4個)23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート軸長(mm)15仕上車輪:黒耐荷重(kg/個)約35
木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)
東信製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター