絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • 5/16(3)
  • 3/8(2)
  • 1"(4)
  • M8(50)
  • M10(42)
  • M11(2)
  • M12(228)
  • M16(146)
  • M20(65)
  • M22(3)
  • M24(12)
  • U 5/16(7)
  • U 3/8(9)
  • U 1/2(10)
  • UNC 5/16(3)
  • UNC 3/8(4)
  • UNF 3/8(7)
  • UNF 1/2(57)
  • W3/4(33)
車輪径(Φmm)
  • 38(3)
  • 40(14)
  • 50(26)
  • 60(4)
  • 65(14)
  • 75(22)
  • 100(4)
  • 130(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(22)
  • 車輪タイプ双輪(9)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(5)
  • エラストマー(13)
  • ゴム(11)
  • ナイロン(10)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(31)
取付高(mm)
  • 43.5(2)
  • 46.5(1)
  • 53.5(1)
  • 57.5(2)
  • 58.5(5)
  • 59(8)
  • 60(5)
  • 67.5(1)
  • 68(15)
  • 68.5(4)
  • 69(3)
  • 84.5(5)
  • 85(14)
  • 95(19)
  • 110(3)
  • 118~125(1)
  • 145(2)
43.5・46.5・53.5・57.5・58.5・59・60・67.5・68・68.5・69・84.5・85・95・110・118~125・145
許容荷重(daN)
  • 19(1)
  • 19.6(1)
  • 25(9)
  • 30(20)
  • 34.3(1)
  • 35(4)
  • 35.01(1)
  • 38(1)
  • 39.2(4)
  • 40(13)
  • 45(1)
  • 49(1)
  • 50(7)
  • 58.8(7)
  • 78.4(4)
  • 98(5)
  • 117.6(1)
  • 166.71(1)
19・19.6・25・30・34.3・35・35.01・38・39.2・40・45・49・50・58.8・78.4・98・117.6・166.71
金具仕上
  • クロームメッキ(17)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(6)
  • 亜鉛メッキ(1)
クロームメッキ・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
  • 16(3)
  • 17(7)
  • 18(2)
  • 20(11)
  • 21(22)
  • 40(1)
  • 43.5(4)
  • 44(2)
  • 44.8(1)
  • 46(3)
  • 47(2)
  • 48(1)
  • 49(2)
  • 52(2)
  • 64(3)
16・17・18・20・21・40・43.5・44・44.8・46・47・48・49・52・64
ブランド
  • ハンマーキャスター(17)
  • ユーエイキャスター(12)
  • 東海キャスター(9)
  • TRUSCO(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東海キャスター・TRUSCO・LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(50)
M10(42)
M12(228)
M16(146)
M20(65)
M24(12)
U 1/2(10)
UNF 1/2(57)
W3/8
W3/4(33)
ねじの呼びをもっと見る
  • ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(52件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
    用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスター

    ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(17件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

    ユーエイキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    型式420A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
    用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ねじ込みキャスター ハンマーキャスター

    ねじ込みキャスター

    ハンマーキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
  • キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

    キャスター 420A・415A

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。
    用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(エラストマー車輪)

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上三価ユニクロストッパーなしねじ寸法T(mm)14材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)PPキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ゴムキャスター75mm TRUSCO

    ゴムキャスター75mm

    TRUSCO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8255質量(g)13材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350材質(金具)スチール許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-6417材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロムメッキ山数16取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)300許容荷重(daN)30車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(導電ゴム車輪)

    ユーエイキャスター
    459税込505
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)導電ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)導電ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター

    420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)

    ハンマーキャスター
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 451A・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    451A・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    車輪幅(mm)20金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.425E-R50旋回半径(mm)53ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター75mm TRUSCO

    キャスター75mm

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番500-8263質量(g)13車輪幅(mm)21取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(daN)35ねじ山16山車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷
    事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等にトラスコ品番609-4085材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59ねじTW3/8軸長L(mm)20許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40ねじ山16山RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車輪 Aシリーズ

    ハンマーキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
    用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)17ストッパーあり取付高H(mm)59許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)イモノ取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター75mm TRUSCO

    ナイロンキャスター75mm

    TRUSCO
    579税込637
    1個
    当日出荷
    始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
    車輪タイプ単輪
  • 405A 自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    型式405A自在車材質(車輪)ナイロン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)

    ユーエイキャスター
    169税込186
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型で軽荷重用キャスターです。
    形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在

    ユーエイキャスター
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山
  • ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    439税込483
    1個
    当日出荷
    標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3039材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)16許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 W3/8

    ユーエイキャスター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2967材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)350許容荷重(daN)35車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式

    東海キャスター
    639税込703
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 ネジ式

    東海キャスター
    869税込956
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式

    東海キャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式

    東海キャスター
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DS型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構なし車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • 450A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    450A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター