絞り込み
ブランド
  • 東信製作所(6)
  • 東海キャスター(4)
  • ナンシン(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • SAMSONG(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ハーフェレ(1)
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • M8(12)
  • M10(11)
  • M12(17)
  • U 5/16(3)
  • U 3/8(5)
  • U 1/2(7)
  • UNF 3/8(1)
  • W3/8(4)
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 32(5)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 40(62)
  • 42(3)
  • 50(189)
  • 63(5)
  • 65(104)
  • 75(205)
  • 85(10)
  • 100(207)
  • 102(4)
  • 124(3)
  • 125(89)
  • 130(5)
  • 150(44)
  • 200(4)
材質(車輪)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(11)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 39.2(1)
  • 40(1)
  • 44.1(1)
  • 50(1)
  • 78.4(4)
  • 80(6)
  • 98(2)
  • 100(6)
  • 147(1)
  • 150(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(15)
単輪・双輪
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(15)
あり・なし
取付高(mm)
  • 66(3)
  • 67(1)
  • 68.5(5)
  • 69(8)
  • 70(2)
  • 73(2)
  • 75(1)
  • 83(2)
  • 84(1)
66・67・68.5・69・70・73・75・83・84
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 24(2)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 46(6)
  • 46.0(1)
  • 47(1)
  • 47.5(2)
  • 48(1)
  • 49(3)
  • 55(2)
  • 64(1)
14・24・44・45・46・46.0・47・47.5・48・49・55・64
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
クロームメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5/16(1)
M8(12)
M10(11)
M12(17)
U 5/16(3)
U 3/8(5)
U 1/2(7)
UNF 3/8(1)
W3/8(4)
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪東信製作所(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター(10件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式東海キャスター
789税込868
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONGねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)SAMSONG(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)東信製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,231税込2,454特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所
559税込615
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.01MB)車輪タイプ双輪
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
749税込824
1個
当日出荷から10日以内出荷
キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-N ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪 重荷重用 自在ナイロン車 ナンシン双輪 重荷重用 自在ナイロン車ナンシン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
重荷重双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)エスコ
780税込858
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,591税込1,750
1個
3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪東信製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
TZ・TZSタイプ 東信製作所TZ・TZSタイプ東信製作所
529税込582
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
899税込989
1個
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
6,998税込7,698
1セット(2個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付ネジ込みピン仕上本体:クロームメッキ、ホイール:グレー耐荷重(kg/個)約80
デザイン双輪キャスター「Kelly」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Kelly」SAMSONG
1,898税込2,088
1個
当日出荷
医療機器に適したキャスターです。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン軸長L(mm)16
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15ナット対辺(mm)17
PCカラーキャスターねじ込み式 WAKI(和気産業)PCカラーキャスターねじ込み式WAKI(和気産業)
499税込549
1個
6日以内出荷
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
寸法(mm)60穴径(Φmm)8.5車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式ユーエイキャスター
899税込989
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
仕様ねじ込み式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター