絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • M8(12)
  • M10(11)
  • M12(16)
  • U 5/16(3)
  • U 3/8(5)
  • U 1/2(7)
  • UNF 3/8(1)
  • W3/8(4)
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 38(5)
  • 40(56)
  • 42(2)
  • 50(172)
  • 52(2)
  • 63(5)
  • 65(98)
  • 75(188)
  • 85(10)
  • 100(195)
  • 102(4)
  • 124(4)
  • 125(85)
  • 130(5)
  • 150(44)
  • 200(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(14)
材質(車輪)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(11)
  • 樹脂(1)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(14)
取付高(mm)
  • 66(3)
  • 67(1)
  • 68.5(4)
  • 69(8)
  • 70(2)
  • 73(2)
  • 83(2)
66・67・68.5・69・70・73・83
許容荷重(daN)
  • 40(1)
  • 44.1(1)
  • 50(1)
  • 78.4(4)
  • 80(6)
  • 98(2)
  • 100(6)
  • 147(1)
  • 150(1)
40・44.1・50・78.4・80・98・100・147・150
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 24(2)
  • 44(1)
  • 45(2)
  • 46(7)
  • 46.0(1)
  • 47.5(2)
  • 48(1)
  • 49(3)
  • 55(2)
14・24・44・45・46・46.0・47.5・48・49・55
ブランド
  • 東信製作所(6)
  • 東海キャスター(4)
  • ナンシン(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SAMSONG(1)
東信製作所・東海キャスター・ナンシン・イマオコーポレーション・エスコ・ユーエイキャスター・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・WAKI(和気産業)・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
M8(12)
M10(11)
M12(16)
U 5/16(3)
U 3/8(5)
U 1/2(7)
UNF 3/8(1)
W3/8(4)
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(13件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG

    ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

    SAMSONG(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
    トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪 重荷重用 自在ナイロン車 ナンシン

    双輪 重荷重用 自在ナイロン車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重荷重双輪キャスター
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
  • 自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン P型ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    ¥809税込¥890
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    家具や店舗什器、複写機等多岐に渡り使用されている双輪キャスターです。
    仕様ねじ込み式ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • TZ・TZSタイプ 東信製作所

    TZ・TZSタイプ

    東信製作所
    ¥529~税込¥582~
    1個
    8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)車輪幅(mm)49偏芯C(mm)17.5対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスター GX-N ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター GX-N ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が高い双輪キャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)取付け方法ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン軸長(mm)15ナット対辺(mm)17
  • PCカラーキャスターねじ込み式 WAKI(和気産業)

    PCカラーキャスターねじ込み式

    WAKI(和気産業)
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
    寸法(mm)60色黒穴径(Φmm)8.5車輪タイプ双輪
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター