絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16(1)
  • M8(9)
  • M10(7)
  • M12(8)
  • U 3/8(1)
  • W3/8(3)
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 40(37)
  • 42(1)
  • 50(107)
  • 52(2)
  • 63(2)
  • 65(54)
  • 75(131)
  • 85(5)
  • 100(120)
  • 102(4)
  • 124(2)
  • 125(39)
  • 130(3)
  • 150(15)
  • 200(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(9)
材質(車輪)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(7)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(9)
取付高(mm)
  • 66(2)
  • 67(1)
  • 68.5(4)
  • 69(6)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 83(1)
66・67・68.5・69・70・73・83
許容荷重(daN)
  • 44.1(1)
  • 78.4(4)
  • 80(4)
  • 98(2)
  • 100(3)
  • 150(1)
44.1・78.4・80・98・100・150
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 45(2)
  • 46(6)
  • 46.0(1)
  • 47.5(2)
  • 49(2)
  • 55(1)
14・24・45・46・46.0・47.5・49・55
ブランド
  • 東海キャスター(4)
  • 東信製作所(4)
  • エスコ(2)
  • ナンシン(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • SAMSONG(1)
東海キャスター・東信製作所・エスコ・ナンシン・イマオコーポレーション・TRUSCO・ユーエイキャスター・SAMSONG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5/16(1)
M8(9)
M10(7)
M12(8)
U 3/8(1)
W3/8(3)
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車) SAMSONG

    ねじ込み式メタルボールキャスター(ゴム車)

    SAMSONG(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    天然ゴム巻きの静音コンパクトキャスターです。埃、髪の毛など防塵構造でスムーズな回りで小物トレーや美容器具などに適しています。
    トラスコ品番160-8819質量(kg)0.2車輪幅(mm)14ねじ山24TPI
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    479税込527
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーション

    キャスタ(C7シリーズ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
    材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪 重荷重用 自在ナイロン車 ナンシン

    双輪 重荷重用 自在ナイロン車

    ナンシン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    重荷重双輪キャスター
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンストッパーなし偏心E(mm)17軸長L(mm)15車輪幅W1(W2)(mm)45(9.5)キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-360材質本体、車輪:ナイロン質量(g)126車輪幅(mm)(W/W')46/10耐荷重(kg)80偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55平径P(mm)17
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    899税込989
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
    用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター