絞り込み
ねじの呼び
- M16(2)
- M20(2)
車輪径(Φmm)
- 66
- 25(2)
- 30(4)
- 32(5)
- 38(5)
- 40(57)
- 42(2)
- 50(186)
- 52(2)
- 60(23)
- 63(5)
- 65(102)
- 75(204)
- 85(10)
- 100(211)
- 102(4)
- 124(4)
- 125(88)
- 130(5)
- 150(44)
- 200(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪タイプ
双輪(1)
材質(車輪)
- 樹脂(1)
ストッパー
- なし(1)
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 300(1)
30・300
取付高(mm)
- 81(1)
81
車輪幅(mm)
- 106(1)
106
ブランド
- 東信製作所(1)
- TRUSCO(1)
東信製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(2)
M20(2)

ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)
東信製作所¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター