絞り込み
ねじの呼び
- M16(3)
- M20(3)
車輪径(Φmm)
- 66
- 30(5)
- 32(5)
- 38(8)
- 40(96)
- 50(300)
- 52(3)
- 53(3)
- 60(37)
- 63(5)
- 65(185)
- 75(324)
- 80(4)
- 85(20)
- 100(352)
- 102(6)
- 124(6)
- 125(146)
- 130(7)
- 150(86)
- 200(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
材質(車輪)
- 樹脂(2)
許容荷重(daN)
- 30(2)
- 300(1)
車輪タイプ
双輪(2)
双輪
取付高(mm)
- 81(1)
81
車輪幅(mm)
- 106(2)
106
ブランド
- 東信製作所(2)
- TRUSCO(1)
東信製作所・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)
東信製作所¥8,398~税込¥9,238~1個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪