絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 66
  • 25(61)
  • 32(73)
  • 38(103)
  • 40(291)
  • 50(1,290)
  • 60(137)
  • 65(981)
  • 75(1,806)
  • 80(97)
  • 85(130)
  • 100(2,350)
  • 125(1,084)
  • 127(43)
  • 130(740)
  • 150(1,880)
  • 160(49)
  • 180(127)
  • 200(1,136)
  • 250(277)
  • 300(179)
許容荷重(daN)
  • 30(2)
  • 294(2)
  • 300(2)
材質(車輪)
  • ナイロン(2)
  • 樹脂(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(4)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(3)
取付高(mm)
  • 81(1)
  • 91.1(1)
81・91.1
車輪幅(mm)
  • 106(5)
106
ブランド
  • 東信製作所(4)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
東信製作所・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キャスターは機械装置に車輪を装着したい場合に使用します。装着方法からプレート式やねじ込み、さし込み式などのキャスターが選べるほか、ブレーキ機構を備えたキャスターや耐衝撃性、静音性に優れたキャスターなど、さまざまなバリエーションがラインナップされているため、使用目的や環境に応じて選択することが可能です。また、車輪の材質もゴムや二トリルなどいくつかの種類が存在し、それぞれに特徴があります。台車や椅子、長机などのオフィス用品から機械に至るまで、幅広く利用されている部品です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    ねじ込み式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に車輪幅(mm)106取付高H(mm)81軸長L(mm)25許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車 TRUSCO

    プレート式重荷重用低床型 双輪キャスターダブルベアリング ナイロン車

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
    用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン車輪幅(mm)106穴径d(Φmm)13.1取付高H(mm)91.1取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68~71取付座B(mm)90
  • 66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986TJ-6材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91耐荷重(kg)300ストッパー有り
  • 66mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    66mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    9,730税込10,703
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986TJ-1材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)106全高(mm)91ストッパー無し
  • 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ ストッパー付)

    東信製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)

    東信製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法H(mm)91ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法B(mm)90×90寸法W(mm)106寸法P(mm)11ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77車輪径D(Φmm)66RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)

    東信製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ) 東信製作所

    重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ)

    東信製作所
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25寸法W(mm)106ストッパーなし寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスター