絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(12)
- M16(1)
- M20(1)
車輪径(Φmm)
- 50(2)
- 75(7)
- 100(7)
- 125(1)
ストッパー
- なし(14)
許容荷重(daN)
- 34.3(2)
- 49(3)
- 58.8(6)
- 68.6(2)
- 78.4(1)
- 117.6(1)
- 147(1)
取付高(mm)
- 67(2)
- 92(1)
- 97(6)
- 126(6)
- 134(1)
- 168(1)
金具仕上
- ユニクロメッキ(12)
ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 21(3)
- 25(7)
- 26(2)
- 28(3)
- 32(1)
- 38(1)
21・25・26・28・32・38
ブランド
- サカエ
- モノタロウ(2)
- 東海キャスター(348)
- ハンマーキャスター(165)
- ユーエイキャスター(117)
- エスコ(46)
- ナンシン(45)
- RS PRO(26)
- ワコーパレット(22)
- 東信製作所(21)
- TRUSCO(19)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- 東正車輛(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- 栃木屋(8)
- 東京パーツセンター(8)
- 東海(7)
- SAMSONG(5)
- ハーフェレ(5)
- テンテキャスター(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M12(12)
M16(1)
M20(1)

サカエオリジナルキャスター 50Φエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥429税込¥4721個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥999~税込¥1,099~1個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーなし適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター エラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥489税込¥5381個翌日出荷軽量なねじ込み式キャスターです。床面に汚れがつきにくいエラストマー車輪を使用しています。形状自在車許容荷重(kg)35車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)21取付高(mm)67金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)14ねじ径M8×P1.25ストッパーなし偏心E(mm)22適合スパナ17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥759税込¥8351個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)20ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥999税込¥1,0991個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)25取付高(mm)126金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥849税込¥9341個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 100Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー無)
サカエ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)28取付高(mm)126軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
キャスター
サカエ¥649税込¥7141個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。適合SCR-M400、SCR-M450、SCR-M700、SCR-M900、SCR-B400、SCR-B450車輪幅(mm)21取付高(mm)92キャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)ユニクロメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター