特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(1)
M8(11)
M10(13)
M12(13)
M16(3)
M20(1)
U 5/16(7)
U 3/8(9)
U 1/2(5)
こんなお得な商品も!
双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)6ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ストッパー無
形状自在車
ストッパーなし
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーなし
キャップナイロン(黒)
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.01MB)
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)ナイロン(黒)
ストッパーなし
材質(キャップ)ナイロン(黒)
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
車輪タイプ双輪
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)ウレタン
材質(本体)ダイカスト
車輪幅(mm)11
寸法b(mm)-
軸長L(mm)15
材質(ストッパー)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
取付座B(mm)-
寸法W'(mm)27.5
平径P(mm)12
キャスタータイプねじ込み式キャスター
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
軸長L(mm)15
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
取付ボルト
車輪幅(mm)47
ストッパーなし
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)6ナイロン
仕様ストッパー無
形状自在車
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)ナイロン
軸長L(mm)25
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
仕様自在式
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
軸長L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61
取付穴ピッチb(mm)26×26
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)49
取付穴径P(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)38×38
家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
車輪幅(mm)61
偏芯C(mm)19
旋回半径A(mm)49
平径(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)PA6+GF
材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別重荷重
材質(本体)PA6+GF
寸法L(mm)25
寸法H(mm)81
ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)62
寸法S(mm)23
寸法C(mm)25
寸法W(mm)106
ストッパーなし
寸法W1(mm)23
旋回半径A(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)65
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(本体)ナイロン
仕様ねじ込み式タイプ
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン(黒)
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)49
偏芯C(mm)17.5
対辺P(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。