絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M8(6)
- M10(6)
- M12(7)
- M16(1)
- U 5/16(5)
- U 3/8(5)
- U 1/2(4)
車輪径(Φmm)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(3)
- 63(1)
- 75(2)
- 100(3)
- 124(2)
車輪タイプ
双輪(8)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ナイロン(8)
ストッパー
- あり(2)
- なし(8)
取付高(mm)
- 47(2)
- 51(1)
- 52(1)
- 58(3)
- 63(1)
- 65(1)
- 66(1)
- 69(2)
- 70(1)
- 91(1)
- 92(1)
- 125(2)
- 126(2)
- 139(2)
47・51・52・58・63・65・66・69・70・91・92・125・126・139
許容荷重(daN)
- 30(1)
- 40(4)
- 50(1)
- 60(2)
- 75(1)
- 80(4)
- 100(3)
- 120(3)
30・40・50・60・75・80・100・120
車輪幅(mm)
- 11(1)
- 41.5(3)
- 42(1)
- 44(1)
- 45.5(2)
- 46(2)
- 47.5(1)
- 48(2)
- 51(1)
- 59(1)
- 66(2)
- 69(2)
- 72(2)
11・41.5・42・44・45.5・46・47.5・48・51・59・66・69・72
ブランド
- 東信製作所
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(30)
- ユーエイキャスター(15)
- ナンシン(13)
- エスコ(6)
- 東海キャスター(4)
- TRUSCO(3)
- 東正車輛(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ワコーパレット(1)
- 岡本工機(1)
- SAMSONG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(1)
M8(6)
M10(6)
M12(7)
M16(1)
U 5/16(5)
U 3/8(5)
U 1/2(4)

双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)
東信製作所(47件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
DBボールキャスター(ボルト式)
東信製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)
東信製作所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)
東信製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
東信製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロン軸長L(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター