ストッパーなしねじ込み式キャスター :「キャスター ねじ込み式」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(10)
M16(19)
M20(1)
UNF 1/2(5)
W3/4(5)
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
形状自在
型式SUS-ST型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様旋回式
形状自在車
型式420SA自在車
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)26
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.427S-RD50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)74
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)26
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状自在車
車輪幅(mm)25
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
車輪No.428S-PH50
旋回半径(mm)52
ストッパーなし
取付高H(mm)74
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)26
ねじ寸法TM16×2.0
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具
荷重種別軽荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)53
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。