絞り込み
ねじの呼び
- M12(30)
- UNF 1/2(8)
- W3/8(8)
車輪径(Φmm)
- 50(34)
許容荷重(daN)
- 25(3)
- 30(9)
- 38(3)
- 39.2(1)
- 40(20)
- 250(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(8)
- エラストマー(5)
- ゴム(8)
- ナイロン(11)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 68
- 59(10)
- 69(9)
- 70(12)
- 74(16)
- 85(47)
- 89(21)
- 95(34)
- 97(37)
- 103(12)
- 107(11)
- 115(12)
- 126(55)
- 132(8)
- 134(10)
- 138(32)
- 152(12)
- 168(9)
- 173(20)
- 196(22)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(28)
あり
車輪タイプ
単輪(23)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(13)
- ステンレス(6)
- 三価ユニクロ(5)
クロームメッキ・ステンレス・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 20(16)
- 21(20)
20・21
形状
- その他(3)
- 自在車(26)
その他・自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(17)
- ユーエイキャスター(14)
- 東正車輛(3)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東正車輛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(30)
UNF 1/2(8)
W3/8(8)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ込式キャスターです。材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥329~税込¥362~特価1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ねじ込み式キャスターです。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷ネジ込式キャスターです。形状自在車S型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥769税込¥8461個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥909税込¥1,0001個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター EAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ材質(金具)スチール
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥509税込¥5601個当日出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ロング ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在車Sタイプロングねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)1.75六角対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製ねじ込み式キャスター 自在(ストッパー付) ウレタン車輪
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.25ストッパーありねじTM12軸長L(mm)14材質(金具)ステンレススパナサイズ(mm)19
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 SUS-ET型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-ET型自在車金具仕上ステンレスピッチ/山(mm)1.75ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥299税込¥3291個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2863材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター SUS-ETシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-8030材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75山数1.75ストッパーあり取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥699税込¥7691個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥479税込¥5271個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)タイプユニファイねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(UMCナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥239税込¥2631個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。用途台車や家具、什器などに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロねじTM12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥359税込¥3951個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2864材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)400許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーキャスター 415A・自在車(イモノ車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥959~税込¥1,055~1個5日以内出荷から10日以内出荷ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。材質(車輪)イモノ形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥529税込¥5821個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2926材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン質量(g)185タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)1.75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターEA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥469税込¥5161個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
45015A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター¥799税込¥8791個5日以内出荷から9日以内出荷車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
45015A・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥649~税込¥714~1個6日以内出荷取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)19キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付
ハンマーキャスター¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。便利なストッパー付きタイプ材質(車輪)ナイロン形状自在型式415A自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター