絞り込み
ねじの呼び
- M12(14)
- M16(22)
- UNF 1/2(5)
- W3/4(2)
車輪径(Φmm)
- 75(37)
許容荷重(daN)
- 40(1)
- 50(2)
- 50.014(1)
- 55(1)
- 58.8(3)
- 60(7)
- 65(1)
- 68.6(3)
- 70(6)
- 78.4(1)
- 80(13)
材質(車輪)
- ウレタン(9)
- エラストマー(2)
- ゴム(8)
- ナイロン(11)
- フェノール(1)
- 樹脂(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 97
- 59(10)
- 68(34)
- 69(9)
- 70(12)
- 74(16)
- 85(47)
- 89(21)
- 95(34)
- 103(12)
- 107(11)
- 115(12)
- 126(55)
- 132(8)
- 134(10)
- 138(32)
- 152(12)
- 168(9)
- 173(20)
- 196(22)
- 取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(31)
あり
車輪タイプ
単輪(21)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- ステンレス(5)
- ユニクロメッキ(5)
- 三価クロム(5)
- 三価ユニクロ(6)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 20(3)
- 25(20)
- 26(8)
- 27(8)
20・25・26・27
形状
- その他(7)
- 自在車(24)
その他・自在車
ブランド
- ユーエイキャスター(11)
- ハンマーキャスター(9)
- ナンシン(7)
- サカエ(6)
- 東正車輛(4)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・ナンシン・サカエ・東正車輛
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(14)
M16(22)
UNF 1/2(5)
W3/4(2)

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジコミ式キャスター材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車S車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロンホイールウレタン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,288税込¥2,5171個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,898税込¥3,188特価1個当日出荷から9日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーあり適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質金具:ステンレス形状自在車材質(車輪)ウレタンねじピッチ(mm)1.75ねじTM12軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製S付自在車 ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3299材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)800許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ゴム車
ナンシン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ゴム種別ステンレスキャスター形状自在車S荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥399~税込¥439~特価1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロンウレタン車(自在ねじ込み式/ステンレス金具/ストッパー付)
サカエ¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。形状自在車許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26取付高(mm)97軸長(mm)35ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28材質(金具)SUS304適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φ導電性ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した帯電防止キャスターです。車輪に電気を逃すための特殊な導電性合成ゴム車輪を使用。帯電防止をさらにUPした導電性の高い災害防止用キャスターです。電気抵抗値…10?Ω以下(測定値で保証値ではありません)形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥899税込¥9891個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥879税込¥9671個翌日出荷スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)25取付高(mm)97金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)25ねじ径M12×P1.75ストッパーあり偏心E(mm)28適合スパナ19×21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥619税込¥6811個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥739税込¥8131個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪)ストッパー付
東正車輛¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷材質(車輪)ウレタン材質スチール軸径(Φmm)8形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重車輪幅(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥979税込¥1,0771個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)25始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ナイロン(白)種別ステンレスキャスター形状ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター