絞り込み
ねじの呼び
- 28mm(2)
- M20(4)
車輪径(Φmm)
- 50(1)
- 100(8)
材質(車輪)
- ナイロン(8)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 120(8)
取付高(mm)
- 132(3)
- 134(1)
- 138(4)
ストッパー
- あり(6)
あり
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- ステンレス(3)
- ユニクロメッキ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 29
- 16(6)
- 18(7)
- 20(28)
- 21(46)
- 22(8)
- 25(70)
- 26(22)
- 27(37)
- 28(17)
- 30(8)
- 32(46)
- 33(8)
- 34(8)
- 35(12)
- 38(26)
- 40(21)
- 41.5(7)
- 42(6)
- 43(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(7)
- ナンシン(1)
- ハーフェレ(1)
ハンマーキャスター・ナンシン・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
28mm(2)
M20(4)

413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
ナンシン¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
ハーフェレ¥3,598税込¥3,9581個23日以内出荷家具用のデザイン性の高いキャスターです。用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)67車輪幅(mm)29金具仕上クロームメッキ仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレーストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50
ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター