絞り込み
ねじの呼び
  • 28mm(2)
  • M10(1)
  • M20(7)
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 100(11)
ストッパー
  • あり(6)
  • なし(4)
材質(車輪)
  • ナイロン(11)
  • 樹脂(2)
許容荷重(daN)
  • 120(11)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(9)
単輪
取付高(mm)
  • 132(3)
  • 134(2)
  • 138(6)
132・134・138
車輪幅(mm)
  • 29
  • 17(15)
  • 18(20)
  • 20(86)
  • 21(104)
  • 22(12)
  • 25(171)
  • 26(46)
  • 27(100)
  • 28(58)
  • 30(17)
  • 32(91)
  • 35(21)
  • 38(57)
  • 40(43)
  • 41.5(14)
  • 42(12)
  • 44(12)
  • 46(17)
  • 49(12)
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(4)
  • ユニクロメッキ(4)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
  • ハンマーキャスター(9)
  • ナンシン(2)
  • ハーフェレ(2)
ハンマーキャスター・ナンシン・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    軸長L(mm)40
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • 420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター

    420SAねじ込式自在車(ナイロン一体車輪・ローラーベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式ネジ込み式ストッパーなし軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車

    ナンシン
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー軸長L(mm)40キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式、ウレタン車 ナンシン

    ねじ込み式、ウレタン車

    ナンシン
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスター

    ストッパー付 ステンレス

    ハンマーキャスター
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
  • 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き

    ハーフェレ
    3,598税込3,958
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック寸法(mm)M10×15取付ネジ込みピン高さ(mm)67車輪幅(mm)29金具仕上クロームメッキ仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレーストッパーあり車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50
  • 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック取付ネジ込みピン高さ(mm)67軸長(mm)15仕上本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー耐荷重(kg/個)50
  • SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm ハンマーキャスター

    SAシリーズオールステンレス自在ナイロンB車100mm

    ハンマーキャスター
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)29取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.429S0S-NRB100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター