絞り込み
ねじの呼び
- 1"(1)
- 28mm(2)
- M10(2)
- M12(5)
- M16(12)
- M20(26)
車輪径(Φmm)
- 75(3)
- 100(42)
- 125(8)
- 150(3)
許容荷重(daN)
- 60(2)
- 68.6(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 98(2)
- 100(21)
- 117.6(1)
- 120(24)
- 160(2)
材質(車輪)
- ウレタン(14)
- エラストマー(2)
- ゴム(17)
- ナイロン(17)
- フェノール(4)
- 樹脂(2)
取付高(mm)
- 106(1)
- 110(2)
- 129(2)
- 132(6)
- 134(8)
- 137(2)
- 138(25)
- 152(1)
- 154(1)
- 161(1)
- 166(5)
- 190(2)
- 195(1)
ストッパー
- あり(33)
あり
車輪タイプ
単輪(29)
単輪
金具仕上
- クロームメッキ(3)
- ステンレス(8)
- ユニクロメッキ(10)
- 三価ユニクロ(6)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 32
- 16(6)
- 18(7)
- 20(28)
- 21(46)
- 22(6)
- 25(70)
- 26(22)
- 27(35)
- 28(17)
- 29(9)
- 30(8)
- 33(8)
- 34(8)
- 35(12)
- 38(26)
- 40(21)
- 41.5(7)
- 42(6)
- 43(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
形状
- その他(5)
- 自在車(26)
その他・自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(27)
- ユーエイキャスター(8)
- 東正車輛(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- テンテキャスター(2)
- サカエ(1)
- ナンシン(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・東正車輛・LAMP(スガツネ工業)・テンテキャスター・サカエ・ナンシン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1"(1)
28mm(2)
M10(2)
M12(5)
M16(12)
M20(26)

ハンマーキャスター 413SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式種別旋回式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ネジコミ式キャスター材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から16日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車T型式915MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーありねじTM12
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3095形状自在式材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)2ストッパー○取付高H(mm)134ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)1200材質(金具)スチール許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)ストッパー付
東正車輛¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB
ハンマーキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2742材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)861タイプ自在式車輪幅(mm)32旋回半径(mm)114偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)134軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40適合スパナ23×29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SJT型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式SJT型自在車車輪幅(mm)32ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ウレタン(B入)ストッパーあり車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場、店舗、事業所などの様々な場所にトラスコ品番814-2426材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)32取付高(mm)129軸長(mm)20取付高H(mm)129ねじTM12許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
ねじ込み式キャスター 313SAシリーズ サイドSP付
ハンマーキャスター¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ウレタン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーあり適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK
ハンマーキャスター¥2,398~税込¥2,638~1個11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
200130356 Tango単輪キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。色ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)300材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32ブレーキ有無無ねじ径M10取付高H(mm)110寸法f(mm)73許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-19メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
200130354 Tango単輪キャスター
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。色ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32ブレーキ有無有ねじ径M10取付高H(mm)110寸法f(mm)94許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-14メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(トータルロック付)
テンテキャスター(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)樹脂製車輪幅(mm)32
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3099材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)質量(g)960タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)32軸長L(mm)40
ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪B入)ストッパー付
東正車輛¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)12形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターSA(ナイロン車輪)ストッパー付
東正車輛¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター