絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
- U 1/2(1)
- W3/8(2)
車輪径(Φmm)
- 75(1)
- 100(1)
- 750(1)
材質(車輪)
- エラストマー(2)
許容荷重(daN)
- 117.6
- 20(7)
- 25(8)
- 30(46)
- 35(6)
- 39.2(9)
- 40(58)
- 49(6)
- 50(67)
- 58.8(14)
- 60(68)
- 68.6(5)
- 70(38)
- 80(30)
- 98(12)
- 100(32)
- 120(43)
- 130(10)
- 140(15)
- 150(23)
- 160(23)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 84.5(2)
- 134(1)
ストッパー
- あり(3)
あり
車輪タイプ
双輪(2)
双輪
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 32(1)
- 64(2)
32・64
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- 東海キャスター(2)
- サカエ(1)
東海キャスター・サカエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
M16(1)
M20(1)
U 1/2(1)
W3/8(2)

双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)
サカエ¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーあり適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター