絞り込み
ねじの呼び
  • M12(3)
  • M16(3)
  • M20(3)
  • U 1/2(2)
  • W3/8(3)
車輪径(Φmm)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 750(1)
ストッパー
  • あり(3)
  • なし(3)
材質(車輪)
  • エラストマー(4)
  • ゴム(1)
許容荷重(daN)
  • 117.6
  • 20(21)
  • 25(24)
  • 30(116)
  • 35(21)
  • 39.2(21)
  • 40(128)
  • 49(18)
  • 50(149)
  • 58.8(41)
  • 60(169)
  • 68.6(13)
  • 70(82)
  • 80(68)
  • 98(26)
  • 100(66)
  • 120(78)
  • 130(17)
  • 140(22)
  • 150(46)
  • 160(43)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
  • 車輪タイプ双輪(4)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 84.5(3)
  • 96(1)
  • 134(2)
  • 173(1)
84.5・96・134・173
車輪幅(mm)
  • 32(3)
  • 38(1)
  • 64(3)
  • 85(1)
32・38・64・85
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
ブランド
  • 東海キャスター(3)
  • サカエ(2)
  • エスコ(1)
  • 東正車輛(1)
  • 東京パーツセンター(1)
東海キャスター・サカエ・エスコ・東正車輛・東京パーツセンター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
    材質(車輪)エラストマー樹脂仕様ねじ込み式形状自在車軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

    サカエ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    重量物向けのねじ込み式キャスターです。
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーなし適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

    サカエ
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    重量物向けのねじ込み式キャスターです。
    形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーあり適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ゴールドキャスターSA(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)

    東正車輛
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ゴム材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    形状自在車S許容荷重(kg)120材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)84.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)20許容荷重(daN)118.0アズワン品番65-8731-05車輪径D(Φmm)750キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    4,590税込5,049
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80
ねじ込み式キャスター