絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(2)
- M12(3)
- U 5/16(1)
- U 3/8(1)
- U 1/2(1)
- W3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 40(3)
- 50(2)
- 75(1)
- 100(1)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(2)
許容荷重(daN)
- 20
- 25(8)
- 30(46)
- 35(6)
- 39.2(9)
- 40(58)
- 49(6)
- 50(67)
- 58.8(14)
- 60(68)
- 68.6(5)
- 70(38)
- 80(30)
- 98(12)
- 100(32)
- 120(43)
- 130(10)
- 140(15)
- 150(23)
- 160(23)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 51(2)
- 60(1)
- 62(1)
- 70(1)
- 105~111(1)
- 120(1)
ストッパー
- あり(3)
あり
車輪タイプ
ボール車輪(1)
双輪(2)
ボール車輪・双輪
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- 三価クロム(1)
- 三価ユニクロ(2)
クロームメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 21(1)
- 41.6(2)
- 44(1)
- 61(2)
21・41.6・44・61
形状
- 自在車(3)
自在車
ブランド
- ハンマーキャスター(3)
- 東信製作所(2)
- ユーエイキャスター(2)
ハンマーキャスター・東信製作所・ユーエイキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(3)
M10(2)
M12(3)
U 5/16(1)
U 3/8(1)
U 1/2(1)
W3/8(1)

405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から9日以内出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。用途事務機器やイスなどに最適です。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)
東信製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター