絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(5)
  • M10(3)
  • M12(8)
  • M16(1)
  • U 5/16(2)
  • U 3/8(2)
  • U 1/2(2)
  • UNF 3/8(3)
  • UNF 1/2(1)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(8)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(6)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 20
  • 25(24)
  • 30(116)
  • 35(21)
  • 39.2(21)
  • 40(128)
  • 49(18)
  • 50(147)
  • 58.8(41)
  • 60(167)
  • 68.6(13)
  • 70(82)
  • 80(68)
  • 98(26)
  • 100(66)
  • 120(78)
  • 130(17)
  • 140(22)
  • 150(46)
  • 160(43)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(3)
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(4)
ボール車輪・単輪・双輪
取付高(mm)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 47(3)
  • 51(3)
  • 60(3)
  • 62(2)
  • 70(2)
  • 105~111(3)
  • 120(1)
  • 154~171(1)
  • 173~192(1)
39・40・47・51・60・62・70・105~111・120・154~171・173~192
車輪幅(mm)
  • 14(3)
  • 21(3)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 41.6(3)
  • 44(1)
  • 61(4)
14・21・28・32・35・41.6・44・61
金具仕上
  • クロームメッキ(3)
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(6)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
ブランド
  • ハンマーキャスター(10)
  • 東信製作所(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • ナンシン(1)
  • (1)
  • WAKI(和気産業)(1)
ハンマーキャスター・東信製作所・ユーエイキャスター・ナンシン・光・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    269税込296特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    239税込263
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
  • 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • 405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15A・自在車(ゴム車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式405 15A自在車金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
    用途事務機器やイスなどに最適です。材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

    ユーエイキャスター
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター ストッパー付き材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • カラーキャスター WAKI(和気産業)

    カラーキャスター

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
    寸法C(mm)15車輪タイプ双輪
  • クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション 静シリーズ ねじ込み 自在SP付 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション ねじ込み 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイキャスター ユーエイキャスター

    スカイキャスター

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
  • 木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50NSタイプ(プレート取付 ストッパー付)

    東信製作所
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
  • 木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
  • 木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)

    東信製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
    材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター