絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • 1"(4)
  • 28mm(1)
  • M6(1)
  • M8(24)
  • M12(117)
  • M16(87)
  • M20(54)
  • M24(12)
  • U 5/16(6)
  • U 3/8(7)
  • U 1/2(9)
  • UNC 5/16(1)
  • UNC 3/8(3)
  • UNF 1/2(32)
  • W5/16(2)
  • W3/8(28)
  • W3/4(10)
車輪径(Φmm)
  • 40(13)
  • 50(19)
  • 52(1)
  • 60(10)
  • 75(6)
  • 80(2)
  • 100(2)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(1)
  • エラストマー(4)
  • ナイロン(16)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 39.2(3)
  • 40(7)
  • 40.207(1)
  • 49(1)
  • 50(3)
  • 53.9(2)
  • 58.8(6)
  • 60(5)
  • 78.4(3)
  • 80(9)
  • 98(2)
  • 100(5)
取付高(mm)
  • 43.5(2)
  • 46.5(1)
  • 47(5)
  • 51(1)
  • 52(3)
  • 53.5(1)
  • 57.5(2)
  • 58(7)
  • 58.5(4)
  • 62(1)
  • 63(1)
  • 63.5(1)
  • 65(2)
  • 66(2)
  • 68.5(4)
  • 69(5)
  • 84.5(2)
  • 92(4)
  • 110(1)
  • 120(1)
ストッパー
  • あり(19)
  • なし(1)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
  • 車輪タイプ双輪(19)
単輪・双輪
金具仕上
  • 三価クロム(2)
  • 三価クロメート(1)
三価クロム・三価クロメート
車輪幅(mm)
  • 22(2)
  • 40(1)
  • 40.5(1)
  • 41.5(7)
  • 42(1)
  • 43.5(5)
  • 44(3)
  • 44.5(3)
  • 45.0(1)
  • 45.5(3)
  • 46(5)
  • 46.0(1)
  • 47(3)
  • 47.5(1)
  • 48(3)
  • 49(2)
  • 50(1)
  • 59(4)
  • 61(1)
22・40・40.5・41.5・42・43.5・44・44.5・45.0・45.5・46・46.0・47・47.5・48・49・50・59・61
形状
  • 自在車(18)
自在車
ブランド
  • 東信製作所(12)
  • 東海キャスター(6)
  • TRUSCO(3)
  • ハーフェレ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナンシン(1)
  • ハンマーキャスター(1)
東信製作所・東海キャスター・TRUSCO・ハーフェレ・LAMP(スガツネ工業)・ナンシン・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(24)
M10
M12(117)
M16(87)
M20(54)
M24(12)
U 1/2(9)
UNF 1/2(32)
W3/8(28)
W3/4(10)
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

    東信製作所(19件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
    形状自在車W材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付

    東信製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付

    東信製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(車輪)ポリアミド材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ)

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)6ナイロンストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    6,798税込7,478
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
  • 家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    8,398税込9,238
    1個
    23日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ブナ取付ネジ込みピン高さ(mm)103材質(車輪)ブナ軸長(mm)20ねじ径M10仕上本体:グレー
  • 木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50NSタイプ(ボルト取付 ストッパー付)

    東信製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)58平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    749税込824
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    750A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
    形状自在型式750A自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)車輪幅(mm)44旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター