絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • 5/16(3)
  • 3/8(2)
  • 1"(8)
  • M8(72)
  • M12(325)
  • M16(230)
  • M20(118)
  • M22(3)
  • M24(24)
  • U 5/16(13)
  • U 3/8(16)
  • U 1/2(19)
  • UNC 5/16(4)
  • UNC 3/8(7)
  • UNF 3/8(7)
  • UNF 1/2(89)
  • W5/16(4)
  • W3/8(69)
  • W3/4(43)
車輪径(Φmm)
  • 26(1)
  • 40(26)
  • 50(48)
  • 52(2)
  • 60(21)
  • 75(16)
  • 80(2)
  • 100(7)
ストッパー
  • あり(23)
  • なし(29)
材質(車輪)
  • その他(2)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(8)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(36)
  • 樹脂(7)
許容荷重(daN)
  • 20(3)
  • 29(1)
  • 30(5)
  • 39(1)
  • 39.2(8)
  • 40(13)
  • 40.207(1)
  • 49(2)
  • 50(6)
  • 53.9(2)
  • 58.8(15)
  • 60(9)
  • 68.6(2)
  • 73.5(2)
  • 78.4(7)
  • 78.5(1)
  • 80(19)
  • 98(4)
  • 100(11)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
  • 車輪タイプ双輪(43)
単輪・双輪
取付高(mm)
  • 43.5(4)
  • 46.5(2)
  • 47(9)
  • 51(3)
  • 52(6)
  • 53.5(2)
  • 57.5(4)
  • 58(14)
  • 58.5(9)
  • 62(2)
  • 63(3)
  • 63.5(3)
  • 65(5)
  • 66(6)
  • 67.5(2)
  • 68.5(8)
  • 69(12)
  • 84.5(5)
  • 92(7)
  • 110(3)
43.5・46.5・47・51・52・53.5・57.5・58・58.5・62・63・63.5・65・66・67.5・68.5・69・84.5・92・110・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
  • 14(1)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 25(4)
  • 40(2)
  • 41.5(13)
  • 42(3)
  • 43.5(9)
  • 44(7)
  • 44.5(5)
  • 45.5(6)
  • 46(10)
  • 46.0(2)
  • 47(7)
  • 47.5(3)
  • 48(10)
  • 49(4)
  • 50(2)
  • 59(7)
  • 61(2)
14・18・22・25・40・41.5・42・43.5・44・44.5・45.5・46・46.0・47・47.5・48・49・50・59・61・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • 三価クロム(2)
  • 三価クロメート(1)
クロームメッキ・三価クロム・三価クロメート
ブランド
  • 東信製作所(25)
  • 東海キャスター(13)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(6)
  • ハーフェレ(6)
  • ナンシン(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ハンマーキャスター(2)
東信製作所・東海キャスター・エスコ・TRUSCO・ハーフェレ・ナンシン・LAMP(スガツネ工業)・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (TGタイプ)

    東信製作所(17件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(47件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

    東信製作所(13件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO

    ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
    材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

    東信製作所(19件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン形状自在車Sストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
    材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質(車輪)エストラマー仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻材質(本体)ナイロン
  • 75mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    75mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-75材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)98全高(mm)98耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ)

    東信製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)亜鉛ダイカストストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)15対辺P(mm)17平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 50mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    50mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(3件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-12材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)98軸長(mm)30耐荷重(kg)60ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60
  • 100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ

    75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-2材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.211車輪幅(mm)23全高(mm)98耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25/80
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    689税込758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 100mm M10x30mmネジ式自在キャスター エスコ

    100mm M10x30mmネジ式自在キャスター

    エスコ(2件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
    材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
    用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    ねじ込み式双輪キャスター(エラストマ-車) 自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマータイプ自在式(ダブルストッパー付)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付

    東信製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ねじ込み式タイプ材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様ストッパー無形状自在車ストッパーなし対辺P(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    419税込461
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなしキャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付

    東信製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付)

    東信製作所(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)6ナイロン仕様ストッパー無形状自在車材質(本体)亜鉛ダイカストストッパーなし軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車

    東信製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
ねじ込み式キャスター