絞り込み
ねじの呼び
- M16(1)
- M20(1)
車輪径(Φmm)
- 66
- 30(1)
- 38(3)
- 40(39)
- 50(114)
- 52(1)
- 53(2)
- 60(14)
- 65(83)
- 67(1)
- 75(120)
- 80(2)
- 85(10)
- 100(141)
- 102(2)
- 124(2)
- 125(58)
- 130(2)
- 150(42)
- 750(1)
材質(車輪)
- 樹脂(1)
許容荷重(daN)
- 30(1)
ストッパー
- あり(1)
車輪タイプ
双輪(1)
双輪
車輪幅(mm)
- 106(1)
106
ブランド
- 東信製作所(1)
東信製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(1)
M20(1)

重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター