「ねじの呼び」から絞り込む
M8(5)
M10(3)
M12(21)
M16(11)
U 1/2(3)
UNC 3/8(1)
UNF 1/2(4)
W5/16(1)
W3/8(9)
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
金具仕上三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
特性静音
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8030
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8048
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイール
タイプ自在式(ミリねじタイプ・ストッパー付)
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)111~105
ねじTM12
軸長L(mm)20
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在車S
タイプロングねじタイプ
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.75
六角対辺(mm)19
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)樹脂製
車輪幅(mm)32
ネジ込み式キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー
種別一般キャスター
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)25.2
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
仕様ストッパー付
形状自在車S
車輪幅(mm)51
寸法a(mm)7
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)34
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)15.5
偏芯C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)14
寸法Nt(mm)4.5
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)エラストマー
荷重種別軽荷重
質量(g)95
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車
仕様ねじ込み式
形状自在式(ストッパー付)
タイプユニファイねじタイプ
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)20山
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
許容荷重(daN)588(60kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
車輪径(Φmm)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)100
キャスターベアリング入り
寸法C(mm)35
寸法W(mm)66
ストッパーダブルストッパー
寸法C1(mm)85
寸法C2(mm)100
許容荷重(N)980(100kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)120
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)84.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)20
許容荷重(daN)118.0
アズワン品番65-8731-05
車輪径D(Φmm)750
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,398
税込¥2,638
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
軸長(mm)19
ねじ径W3/8×16山
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)110
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-83
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイプネジ式
キャスターベアリング入り
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
トラスコ品番114-3184
質量(g)480
車輪幅(mm)25
ねじピッチ(mm)1.75
材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)27
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)10
ストッパーダブルストッパ付
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)110
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)66
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)21
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)46
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)10.5
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)8
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。