絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(3)
  • W3/8(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 75(2)
  • 125(1)
材質(車輪)
  • ゴム(2)
  • 樹脂(1)
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 68.6(2)
  • 78.4(1)
  • 147(1)
取付高(mm)
  • 53.5(1)
  • 67.5(1)
  • 110(2)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
単輪
車輪幅(mm)
  • 32(2)
32
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(92)
  • ユーエイキャスター(69)
  • ナンシン(24)
  • 東海キャスター(17)
  • サカエ(16)
  • 東信製作所(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • 東正車輛(10)
  • ハーフェレ(8)
  • TRUSCO(6)
  • テンテキャスター(5)
  • ワコーパレット(3)
  • テラモト(2)
  • ワコー(2)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(2)
  • エスコ(1)
  • (1)
  • SAMSONG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(3)
W3/8(1)
  • キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    キャスター DB型 ねじ込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
  • 200130356 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)

    200130356 Tango単輪キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
    ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)300材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110寸法f(mm)73許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-19メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
  • 200130354 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)

    200130354 Tango単輪キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
    ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350材質(車輪)サーモエラスティックラバータイプ車輪硬度:タイプAデュロメータ硬さ車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110寸法f(mm)94許容荷重(N[kgf])686[70]アズワン品番64-6780-14メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
  • Twist 双輪クレンリネスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    Twist 双輪クレンリネスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
    用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など仕様ブレーキ付質量(g)732耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーありねじ込み式キャスター