ストッパーありねじ込み式キャスター :「キャスター ねじ込み式」の検索結果

関連キーワード
270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S ストッパー有り
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り) 形状自在車S 型式415A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(車輪)6ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 金具仕上三価クロメートメッキ 本体厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途医療関係や食品会社に。 仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番336-2123 材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製) 質量(g)780 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)32 旋回半径(mm)83 偏心E(mm)32 軸長L(mm)40
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)1.25 ストッパーあり ねじTM12 軸長L(mm)14 材質(金具)ステンレス スパナサイズ(mm)19
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9504 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロメート仕上げ、車輪:ナイロン 質量(g)230 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
トラスコ品番854-9689 材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム タイプ自在S付き 取付高(mm)126 ねじピッチ(mm)2 軸長(mm)40 ねじTM16 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 RoHS適合品です。 事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等幅広く使用されております。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 車輪幅(mm)25 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ネジコミ式キャスター
材質(車輪)ゴム 仕様ストッパー付 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 RoHS適合品です。
用途スパナ一本で取り付け出来るねじ込みタイプです。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑ウレタン車 仕様ねじ込み式 形状自在車S ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。軽く動き疲労が軽減できます。弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため、寿命が長くコストダウンできます。静音で環境に優しい製品です。
仕様ねじ込み式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番381-9503 材質金具:超特殊強力鋼板、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム 質量(g)320 タイプ自在S付き 車輪幅(mm)25 軸長L(mm)35
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番277-9102 材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)55 ねじピッチ(mm)1.75 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)73 ねじTM12 軸長L(mm)22 許容荷重(N)1000 車輪径D(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー トラスコ品番114-3184 質量(g)480 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 材質(金具)ナイロン樹脂、ステンレス
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車S 型式415EA自在車 取付方式ネジ込み 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式(ダブルストッパー付) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)エラストマー 種別一般キャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)32 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質(車輪)エラストマー車 仕様ねじ込み式 形状自在車S 金具仕上三価クロムメッキ仕上げ 材質(金具)スチール 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に トラスコ品番814-2426 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム タイプ自在S付き 車輪幅(mm)32 取付高(mm)129 軸長(mm)20 取付高H(mm)129 ねじTM12 許容荷重(daN)70 車輪径D(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。 材質(車輪)ナイロン車 仕様ねじ込み式タイプ 形状自在車S 型式Pシリーズ双輪 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 軸長L(mm)40 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5200 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
材質(車輪)ウレタン 種別一般キャスター 形状ストッパー付 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります