ストッパーありねじ込み式キャスター :「自在キャスター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(7)
W3/8(3)
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
車輪幅(mm)21
ねじピッチ(mm)1.25
ストッパーあり
ねじTM12
軸長L(mm)14
材質(金具)ステンレス
スパナサイズ(mm)19
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ストッパーあり
ねじTM12
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番809-3037
形状自在式
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)16
ストッパー○
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)500
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
ねじ山16
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ウレタン
ねじピッチ(mm)1.75
ねじTM12
軸長L(mm)35
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
ストッパーあり
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8081
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロムメッキ
山数16
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTW3/8
軸長L(mm)14
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番158-8048
材質金具:ステンレス
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)27
ねじピッチ(mm)1.75
山数1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)95
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。