絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(3)
  • ハンマーキャスター(1)
適合パイプ径
  • 18(1)
車輪径(Φmm)
  • 40(4)
材質(車輪)
  • ゴム(3)
  • 鋳物(イモノ)(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(2)
ストッパー
  • あり(4)
あり
取付高(mm)
  • 56(1)
  • 59(3)
  • 60(2)
56・59・60
車輪幅(mm)
  • 17
  • 16(10)
  • 18(2)
  • 20(16)
  • 21(29)
  • 22(5)
  • 25(14)
  • 27(27)
  • 28(3)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(6)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 42(2)
  • 45(6)
  • 62(1)
  • 69(2)
許容荷重(daN)
  • 20(3)
  • 30(1)
20・30
金具仕上
  • クロームメッキ(1)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価ユニクロ
形状
  • 自在車(3)
自在車
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター
479税込527
1個
9日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
翌日出荷から翌々日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキストッパーあり軸長L(mm)38適合パイプ外径(Φmm)18
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
709税込780
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーあり差し込み式キャスター