絞り込み
車輪径(Φmm)
- 40(4)
適合パイプ径
- 18(1)
材質(車輪)
- ゴム(3)
- 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
- 56(1)
- 59(1)
- 60(3)
ストッパー
- あり(4)
車輪幅(mm)
- 17
- 16(10)
- 18(2)
- 20(16)
- 21(29)
- 22(5)
- 25(13)
- 27(27)
- 28(3)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(6)
- 34(1)
- 35(3)
- 38(3)
- 40(4)
- 42(2)
- 45(6)
- 62(1)
- 69(2)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(1)
- 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
形状
- 自在車(3)
自在車
許容荷重(daN)
- 20(3)
- 30(1)
20・30
ブランド
- ユーエイキャスター(3)
- ハンマーキャスター(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(4)

LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”LTFシリーズ”(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)ゴムタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上三価ユニクロムメッキ対辺(mm)14ストッパーあり偏心E(mm)21軸長L(mm)38旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)18適合パイプ外径(Φmm)18
415B・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個6日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪付属品No.11ソケット付車輪幅(mm)17金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C38旋回半径(mm)51ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38偏芯E(mm)20軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
LTF型自在車・ゴムハイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥479~税込¥527~1個9日以内出荷パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。形状自在型式LTF型自在車金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター