3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(3)
125(2)
150(2)
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)69 取付方式差込ボスタイプ 寸法a(mm)18 旋回半径(mm)90 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)88 偏芯E(mm)30 色調ライトブラウン ワッシャー厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング