ストッパーあり差し込み式キャスター :「自在キャスター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(2)
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
ねじ寸法T22
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。