絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(13)
  • SISIKU(シシク)(6)
  • ユーエイキャスター(4)
  • テンテキャスター(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 75(12)
  • 85(13)
  • 125(1)
取付座(mm)
  • 82×82(9)
  • 100×58(10)
  • 160×63×58(1)
  • その他(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(13)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 65(90)
  • 70(39)
  • 85(51)
  • 90(51)
  • 92(71)
  • 93(95)
  • 100(57)
  • 122(86)
  • 128(45)
  • 132(93)
  • 140(50)
  • 144(117)
  • 165(34)
  • 168(78)
  • 177(112)
  • 190(120)
  • 198(146)
  • 199(29)
  • 250(128)
  • 315(30)
許容荷重(daN)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 50(5)
  • 60(9)
  • 73.5(2)
  • 78(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 490(1)
  • 764.919(1)
  • 1170(1)
8・12・50・60・73.5・78・80・100・120・490・764.919・1170
ストッパー
  • あり(4)
  • なし(19)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(16)
単輪
車輪幅(mm)
  • 25(5)
  • 27(11)
  • 32(8)
25・27・32
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
  • ステンレス(10)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(3)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(12)
85(13)
125(1)
420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスターJ型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式ユーエイキャスター(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420E 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)偏心(mm)26
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターJ型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪)自在式 テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪)自在式テンテキャスター
2,098税込2,308
1個
30日以内出荷
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4864材質(本体)樹脂材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)25取付高H(mm)103許容荷重(daN)73.5車輪径D(Φmm)75差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 220E・215E ハンマーキャスターキャスター 220E・215Eハンマーキャスター
999税込1,099
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスター 自在式SISIKU(シシク)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスタ・ブラックラインSISIKU(シシク)
11,980税込13,178
1箱
3日以内出荷
売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用各種家具、家庭用什器用家庭でのDIYに付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8)トラスコ品番699-5309セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])80[780]取付高H(mm)103取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付) テンテキャスター樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付)テンテキャスター
2,598税込2,858
1個
30日以内出荷
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番250-4862材質(本体)樹脂材質(車輪)エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25取付高H(mm)103許容荷重(daN)73.5車輪径D(Φmm)75差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在SISIKU(シシク)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在 SISIKU(シシク)静電気帯電防止キャスターⅠ MCD車輪付自在SISIKU(シシク)
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし
キャスター 320E・315E ハンマーキャスターキャスター 320E・315Eハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN85旋回半径(mm)74取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)103偏芯E(mm)28取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスターステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)型式320E自在車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら