絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター(9)
  • エスコ(7)
  • 東信製作所(4)
  • ユーエイキャスター(4)
  • SAMSONG(4)
  • ハーフェレ(4)
  • ナンシン(3)
  • 栃木屋(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 岡本工機(2)
  • 倉敷化工(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 東海(1)
  • ハイロジック(1)
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(28)
  • 32(32)
  • 38(39)
  • 40(70)
  • 50(365)
  • 65(248)
  • 75(455)
  • 80(65)
  • 100(651)
  • 125(309)
  • 130(215)
  • 150(564)
  • 152(21)
  • 160(29)
  • 180(38)
  • 200(342)
  • 203(20)
  • 250(91)
  • 300(58)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(7)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(24)
  • 樹脂(7)
取付座(mm)
  • 40×40(1)
  • 47×47(3)
  • 54×54(5)
  • 60×50(2)
  • 60×60(1)
  • 73×73(2)
  • 92×92(1)
  • その他(4)
許容荷重(daN)
  • 35.2(2)
  • 35.3(2)
  • 40(1)
  • 47.072(1)
  • 47.1(1)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 58.8(1)
  • 78.4(7)
  • 80(5)
  • 98(4)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 147(4)
  • 147.1(2)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 400(1)
取付高(mm)
  • 67(1)
  • 69(2)
  • 70(2)
  • 71(1)
  • 71.5(1)
  • 73(1)
  • 74(1)
  • 74.5(2)
  • 75(1)
  • 76(13)
  • 76.5(1)
  • 77.5(1)
  • 78(1)
  • 78.5(1)
  • 79(1)
  • 79.5(5)
  • 80(2)
  • 81.5(2)
  • 82(2)
  • 83(3)
67・69・70・71・71.5・73・74・74.5・75・76・76.5・77.5・78・78.5・79・79.5・80・81.5・82・83・取付高(mm)をもっと見る
ストッパー
  • あり(7)
  • なし(41)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(27)
単輪・双輪
車輪幅(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 46(10)
  • 47(1)
  • 47.5(2)
  • 48(1)
  • 49(5)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 62(1)
  • 64(1)
13・20・23・24・25・40・44・45・46・47・47.5・48・49・55・59・62・64
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(70)
50(365)
65(248)
75(455)
100(651)
125(309)
130(215)
150(564)
200(342)
250(91)
車輪径(Φmm)をもっと見る
デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONGデザインクリアキャスター「Emma」SAMSONG(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明ストッパーなし
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付)東信製作所
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン仕様ストッパー無 ステンレスキャップ形状自在車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャリマウント 倉敷化工キャリマウント倉敷化工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
599税込659
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター双輪キャスター TY (プレート取付)東海キャスター
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスターアジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
デザインキャスター「Olym」 SAMSONGデザインキャスター「Olym」SAMSONG
1,398税込1,538
1個
当日出荷
車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式東海キャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海プレート式双輪キャスター(エラストマー車)東海
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
双輪キャスター ハイロジック双輪キャスターハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
シンプルでスタンダードなキャスター
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)60
デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Laia」SAMSONG
559税込615
1個
当日出荷
全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
デザイン双輪キャスター「Eva」 SAMSONGデザイン双輪キャスター「Eva」SAMSONG
1,398税込1,538
1個
当日出荷
表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TB-60材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)152車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋双輪キャスター(部品リサイクル型)栃木屋
869税込956
1個
10日以内出荷
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター双輪キャスター A型 プレート式東海キャスター
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業)キャスターJP型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐薬品性車輪タイプ双輪
キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-P プレートタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金取付穴径(Φmm)6.5取付け方法プレート車輪タイプ双輪
キャスター エスコキャスターエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
EA992DB-10用替キャスター。
仕様自在キャスター車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20
双輪キャスター Φ60 自在 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 プレート式東海キャスター
859税込945
1個
17日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)76取付座(mm)54(三角)車輪幅W(mm)49許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-34車輪径D(Φmm)60取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし ハーフェレ双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなしハーフェレ
4,498税込4,948
1セット(4個)
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック取付平付プレート仕上車輪:黒
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなしハーフェレ
4,898税込5,388
1個ほか
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック取付平付プレート
双輪キャスター 耐荷重60kg ハーフェレ双輪キャスター 耐荷重60kgハーフェレ
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質プラスチック取付平付プレート高さ(mm)76仕上本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色車輪タイプ双輪
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなしハーフェレ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明
60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
フットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDRシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスターフットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式ユーエイキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンストッパーなし
デザインキャスター ナンシンデザインキャスターナンシン
819税込901
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
PCカラーキャスタープレート WAKI(和気産業)PCカラーキャスタープレートWAKI(和気産業)
559税込615
1個
4日以内出荷
軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
穴径(Φmm)5ストッパーなし車輪タイプ双輪
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-3材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)162車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
60mm キャスター(ツインホイール) エスコ60mm キャスター(ツインホイール)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)69軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17
60mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・自在)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-60材質本体、車輪:ナイロン質量(g)152車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
3日以内出荷
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(C7シリーズ) イマオコーポレーションキャスタ(C7シリーズ)イマオコーポレーション
2,231税込2,454
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。
材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレー取付穴(mm)6材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TY型 岡本工機双輪キャスター TY型岡本工機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン本体ナイロン車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 岡本工機双輪キャスター G型岡本工機
999税込1,099
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ガイカスト車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪
双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪東信製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式ストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし