絞り込み
車輪径(Φmm)
- 60
- 25(23)
- 32(26)
- 38(30)
- 40(34)
- 50(193)
- 65(138)
- 75(253)
- 76(9)
- 80(11)
- 100(299)
- 125(135)
- 127(12)
- 130(82)
- 150(206)
- 152(15)
- 160(16)
- 200(108)
- 203(13)
- 250(19)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
取付座(mm)
- 47×47(3)
- 54×54(3)
- 60×60(1)
- 73×73(1)
- 92×92(1)
- その他(1)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- エラストマー(1)
- ナイロン(8)
取付高(mm)
- 69(1)
- 71(1)
- 71.5(1)
- 76(4)
- 76.5(1)
- 78.5(1)
- 81(1)
- 81.5(2)
- 82(1)
- 83(1)
- 89.5(1)
- 94(1)
- 97(1)
許容荷重(daN)
- 35.2(2)
- 35.3(2)
- 47.072(1)
- 47.1(1)
- 51(1)
- 59(1)
- 78.4(3)
- 80(3)
- 98(1)
- 130(1)
- 245(1)
- 400(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(12)
あり・なし
車輪タイプ
双輪(3)
双輪
車輪幅(mm)
- 13(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 40(1)
- 46(6)
- 49(1)
- 64(1)
13・23・25・40・46・49・64
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
- エスコ(5)
- SAMSONG(4)
- ユーエイキャスター(2)
- 倉敷化工(1)
- 東海キャスター(1)
- 東信製作所(1)
- 東海(1)
エスコ・SAMSONG・ユーエイキャスター・倉敷化工・東海キャスター・東信製作所・東海
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(30)
40(34)
50(193)
65(138)
75(253)
100(299)
125(135)
130(82)
150(206)
200(108)
車輪径(Φmm)をもっと見る

デザインクリアキャスター「Emma」
SAMSONG(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
キャリマウント
倉敷化工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
デザインキャスター「Olym」
SAMSONG¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
ユーエイキャスター¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥939税込¥1,0331個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
デザイン双輪キャスター「Laia」
SAMSONG¥229~税込¥252~1個当日出荷から翌々日出荷全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
デザイン双輪キャスター「Eva」
SAMSONG¥459~税込¥505~1個当日出荷表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-3材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)162材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)69軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17
60mm キャスター(ツインホイール・自在)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-60材質本体、車輪:ナイロン質量(g)152材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり