絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 60
  • 25(24)
  • 32(27)
  • 38(31)
  • 40(37)
  • 50(204)
  • 65(148)
  • 75(281)
  • 80(14)
  • 100(343)
  • 125(147)
  • 127(13)
  • 130(113)
  • 150(246)
  • 152(15)
  • 160(17)
  • 180(14)
  • 200(127)
  • 250(35)
  • 300(18)
取付座(mm)
  • 47×47(3)
  • 54×54(3)
  • 60×60(1)
  • 73×73(1)
  • 92×92(1)
  • その他(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(1)
  • ナイロン(9)
取付高(mm)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 71(1)
  • 71.5(1)
  • 76(4)
  • 76.5(1)
  • 78.5(1)
  • 81(1)
  • 81.5(2)
  • 82(1)
  • 83(1)
  • 89.5(1)
  • 94(1)
  • 97(1)
許容荷重(daN)
  • 35.2(2)
  • 35.3(2)
  • 47.072(1)
  • 47.1(1)
  • 51(1)
  • 59(1)
  • 78.4(3)
  • 80(3)
  • 98(1)
  • 130(1)
  • 147.1(1)
  • 245(1)
  • 400(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(13)
あり・なし
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(4)
双輪
車輪幅(mm)
  • 13(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 46(6)
  • 49(1)
  • 64(1)
13・20・23・25・40・44・46・49・64
金具仕上
  • 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
ブランド
  • エスコ(6)
  • SAMSONG(4)
  • ユーエイキャスター(2)
  • 倉敷化工(1)
  • 東海キャスター(1)
  • 東信製作所(1)
  • 東海(1)
  • 岡本工機(1)
エスコ・SAMSONG・ユーエイキャスター・倉敷化工・東海キャスター・東信製作所・東海・岡本工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40(37)
50(204)
65(148)
75(281)
100(343)
125(147)
130(113)
150(246)
200(127)
250(35)
車輪径(Φmm)をもっと見る
  • デザインクリアキャスター「Emma」 SAMSONG

    デザインクリアキャスター「Emma」

    SAMSONG(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
  • 双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
    用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • キャリマウント 倉敷化工

    キャリマウント

    倉敷化工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
    用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デザインキャスター「Olym」 SAMSONG

    デザインキャスター「Olym」

    SAMSONG
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。 ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
    材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13
  • アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在 ユーエイキャスター

    アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。 機械装置などの搬入に最適です。
    用途機械装置などの搬入、設置に最適です。仕様自在式、プレート式トラスコ品番149-2608材質金具:スチール質量(g)540材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)81取付ピッチY(mm)75取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)92車輪径D(Φmm)60取付ピッチX(mm)75取付座B(mm)92
  • フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式 ユーエイキャスター

    フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式

    ユーエイキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
    材質(車輪)ナイロン表面処理粉体塗装ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • デザイン双輪キャスター「Eva」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Eva」

    SAMSONG
    459税込505
    1個
    当日出荷
    表面梨地紋様の美麗なデザインキャスターです。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン車輪幅(mm)64ストッパーなし
  • キャスター エスコ

    キャスター

    エスコ
    2,260税込2,486
    1個
    翌々日出荷
    EA992DB-10用替キャスター。
    仕様自在キャスター車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • 60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式) エスコ

    60mm/M12 キャスター(自在金具/ブレーキ付/ねじ式)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M12×25(1.75)
  • デザイン双輪キャスター「Laia」 SAMSONG

    デザイン双輪キャスター「Laia」

    SAMSONG
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
    用途小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン
  • 60mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-3材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)162材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48車輪径D(Φmm)60
  • 60mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
  • 60mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TB-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)69軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60平径P(mm)17
  • 60mm キャスター(ツインホイール・自在) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・自在)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TA-60材質本体、車輪:ナイロン質量(g)152材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパーなし偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47車輪径D(Φmm)60
  • 双輪キャスター G型 岡本工機

    双輪キャスター G型

    岡本工機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ガイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C(mm)17最大荷重(N)1471寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13車輪タイプ双輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし