プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「自在」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(4)
50(15)
60(9)
75(6)
100(8)
130(2)
150(1)
200(1)
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
取付高H(mm)76
取付座(mm)54(三角)
車輪幅W(mm)49
許容荷重(daN)98.0
アズワン品番65-8729-34
車輪径D(Φmm)60
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥859
税込¥945
17日以内出荷
車輪ウレタン部が高硬度 (高荷重対応ウレタン)の為荷重によりタイヤが沈まず始動抵抗が小さくなるので、重量物を運ぶ際 身体に負担をかけずに動かす事ができます。
(ウレタン部分が特殊形状で、接地面積が小さいのも始動性が良くなる特徴です)
竪軸部分に負荷能力の高い軸受を使用している為高荷重でも優れた旋回性を発揮します。
材質(車輪)ウレタン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
タイププレート式
キャスターベアリング入り
寸法W(mm)158
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
許容荷重(kg)1400
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
材質(車輪)MCナイロン
旋回半径(mm)C1:92
プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78
取付高H(mm)150
車輪幅W(mm)145
偏芯C(mm)42
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料自在・固定切り替え機能付き(1.05MB)
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
キャスターベアリング入り
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
寸法C1(mm)47
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)13
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)17
取付寸法Fp(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
プレート寸法Fb(mm)62
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)33
ストッパーなし
寸法C1(mm)83
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車
車輪幅(mm)49
ストッパーなし
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)14
偏芯C(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
取付高H(mm)122
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)28
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)66
ストッパーなし
寸法C1(mm)86
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
偏芯C(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)71×71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)44
ストッパーなし
取付高H(mm)51.5
車輪径D(Φmm)40
取付穴径Fd(Φmm)6
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥759
税込¥835
11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
取付プレート板厚Ft(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。