プレート式 自在車キャスターストッパーなし :「ゴムタイヤ」の検索結果
関連キーワード
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
ステンレスキャスターです。
ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。
材質(車輪)静電気防止ゴム
種別静電気防止キャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)25
取付ピッチA×B(mm)55×42
プレート寸法X×Y(mm)70×58
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。