57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(57)
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

代表的なキャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 金具仕上ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様自在車 材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 材質(本体)スチール 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 型式OHJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。
材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り) タイプ自在式 取付穴径P(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 荷重種別中・重荷重 型式OHUJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)ジエンゴムBR ストッパーなし
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR ストッパーなし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。 材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 許容荷重(daN[kgf])100[102] 取付高H(mm)144 取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67) 特性耐油性 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) ストッパーなし
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム 材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化に ストッパーなし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 形状自在車 ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番364-3632 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)95×95 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)74~67 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)74~67
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。 材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 材質(車輪)フェノール 形状自在車 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。 材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 タイプ自在式
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質(車輪)耐寒性ウレタン 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質(車輪)MCナイロン 材質車輪:MCナイロン、金具:スチール ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 形状自在 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム 材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ベアリングダブルベアリング キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります