絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(45)
  • ユーエイキャスター(7)
  • 東正車輛(4)
  • ワコーパレット(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 125(61)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(11)
  • ゴム(27)
  • ナイロン(13)
  • フェノール(2)
  • 樹脂(1)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 168
  • 65(45)
  • 70(21)
  • 85(35)
  • 92(22)
  • 93(48)
  • 100(39)
  • 101(23)
  • 108(20)
  • 122(43)
  • 128(19)
  • 132(62)
  • 140(24)
  • 144(86)
  • 165(19)
  • 177(90)
  • 190(85)
  • 198(107)
  • 199(21)
  • 250(91)
許容荷重(daN)
  • 117.6(1)
  • 120(5)
  • 130(5)
  • 147(2)
  • 150(37)
  • 160(1)
  • 180(4)
  • 200(4)
取付座(mm)
  • 102×102(50)
  • 112×112(6)
102×102・112×112
ストッパー
  • あり(51)
あり
車輪幅(mm)
  • 30(1)
  • 32(4)
  • 33(1)
  • 34(2)
  • 35(12)
  • 38(33)
  • 40(4)
  • 43(3)
30・32・33・34・35・38・40・43
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(44)
単輪
金具仕上
  • ステンレス(17)
  • ユニクロメッキ(26)
  • 三価クロム(2)
  • 三価ユニクロ(6)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
125(61)
413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式315S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(イモノ車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(イモノ車)ストッパー付ハンマーキャスター
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車(420SR・420SRP)と併用できます。
形状自在車S型式413S自在車取付方式平付旋回ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入) ハンマーキャスター413S-RB 自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻車輪・ローラーベアリング入)ハンマーキャスター
3,898税込4,288
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式413S自在車金具仕上ユニクロメッキプレートゴム車輪は鉄板プレートタイプです。ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪 B入り) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター413S・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されており、その品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく、荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在型式自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS サイドSP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS サイドSP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)タイプ自在式(サイドストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)ハンマーキャスター
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター導電キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
当日出荷
優れた導電性能で静電気を放出静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式(ストッパー付)ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 自在車ストッパー付ユーエイキャスター
7,998税込8,798
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付) ハンマーキャスターナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付 ハンマーキャスターハンマーキャスター 413S・自在車(フェノール車)ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。 取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入仕様ストッパー付形状自在車Sストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9587材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪 ユーエイキャスタープレス製キャスター 自在車S付 ナイロンホイルゴム車輪ユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9953材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1554材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製 ハンマーキャスタープレート式キャスター 413YSシリーズ 自在SP付 ゴムB車 特殊鋼板製ハンマーキャスター
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロンB車輪ハンマーキャスター
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーあり固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11車輪タイプ単輪
プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付オーエッチ工業
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
従来と異なる旋回部の取り付け方式を採用し、軽量化を図ったキャスターです。 軽量化と共にその強度も向上させており、許容荷重は420Sと520Sの中間に位置します。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
●耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製キャスターです。 ●[新機構のサイドストッパー付] ブレーキハンドルと同様にブレーキシューも回転運動をしながらロックするメカニズムの採用により、従来と比較して軽い力でロック/解除のハンドル操作が可能です。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車SS金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター413F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター SJ(ナイロン車輪 B入り) ストッパー付東正車輛
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール軸径(Φmm)12形状自在車S荷重種別中・軽荷重取付穴径d(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスターSJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止キャスター(自在・ストッパー付) ハンマーキャスター帯電防止キャスター(自在・ストッパー付)ハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車 ハンマーキャスタープレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車ハンマーキャスター
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCOプレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
エアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車 ワコーパレットエアーキャスター(自在車ストッパー付) 200mm ホワイトゴム車ワコーパレット
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付) ワコーパレットナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式(ストッパー付)ワコーパレット(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様プレート式形状自在車S荷重種別中荷重金具仕上三価クロムメッキ仕上げ材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり