絞り込み
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(150)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(150)
  • エスコ(146)
  • ユーエイキャスター(135)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(82)
  • ナンシン(53)
  • テンテキャスター(32)
  • 東海キャスター(22)
  • ハーフェレ(22)
  • 東正車輛(20)
  • TRUSCO(20)
  • SAMSONG(15)
  • RS PRO(13)
  • 東信製作所(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • イノアック(6)
  • 内村製作所(6)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(6)
車輪径(Φmm)
  • 75(19)
  • 80(2)
  • 100(26)
  • 130(22)
  • 150(30)
  • 200(21)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 248(1)
  • 250(8)
  • 251(2)
  • 300(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(5)
  • ウレタン(6)
  • ゴム(5)
  • ナイロン(4)
取付高(mm)
  • 101(18)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 143(2)
  • 144(21)
  • 177(21)
  • 189(2)
  • 198(23)
  • 220(3)
  • 250(11)
  • 270(3)
  • 285(1)
  • 290(1)
  • 293(2)
  • 304(1)
  • 305(6)
  • 308(2)
  • 320(3)
  • 374(2)
  • 375(3)
許容荷重(daN)
  • 98(3)
  • 117.6(2)
  • 147(2)
  • 150(4)
  • 176.4(3)
  • 200(4)
  • 245(3)
  • 294(3)
  • 300(5)
  • 343(2)
  • 350(4)
  • 500(3)
  • 980(3)
  • 1470(5)
  • 1960(3)
  • 2059.3(2)
  • 2353.596(2)
  • 2450(3)
  • 2647.796(2)
  • 3430(3)
取付座(mm)
  • 82×82(18)
  • 95×95(19)
  • 100×85(4)
  • 108×108(21)
  • 120×120(27)
  • 140×140(11)
  • 160×160(8)
  • 175×175(2)
  • 209×209(2)
82×82・95×95・100×85・108×108・120×120・140×140・160×160・175×175・209×209
ストッパー
  • あり(19)
あり
車輪幅(mm)
  • 32(7)
  • 34(4)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 42(6)
  • 44(4)
  • 45(3)
  • 47(6)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 69(1)
  • 73(1)
  • 76(3)
32・34・36・38・42・44・45・47・48・50・60・65・69・73・76
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(16)
単輪
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(19)
80(2)
100(26)
130(22)
150(30)
200(21)
225(2)
250(8)
251(2)
300(3)
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付ヨドノ
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノプレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車ヨドノ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車150mm SUS自在金具ST付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車100mm SUS自在金具ST付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.1車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノウレタン車150mm SUS自在金具ST付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノウレタン車100mm SUS自在金具ST付きヨドノ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
MCナイロ車100mm 自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車100mm 自在金具ST付きヨドノ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.1車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノMCナイロ車80mm 自在金具ST付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車100mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車100mm 自在金具ST付きヨドノ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
質量(kg)3.2車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノウレタン車80mm 自在金具ST付きヨドノ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ空気入りタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付ヨドノ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付きヨドノ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパーヨドノ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパーヨドノ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパーヨドノ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパーヨドノ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパーヨドノ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパーヨドノ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付ヨドノ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付 ヨドノ重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付ヨドノ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
用途一般重量物搬送用材質(車輪)FCホイール、ウレタントラスコ品番835-3152材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.8ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付 ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車ストッパー付ヨドノ
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)強化ナイロン材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付きステンレスキャスターです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具ストッパー付ヨドノ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪(ベアリング無)自在車ストッパー付ヨドノ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のウレタン車輪付キャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり