絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(7)
  • 80(2)
  • 100(13)
  • 130(9)
  • 150(18)
  • 200(8)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 248(1)
  • 250(7)
  • 251(2)
  • 300(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(2)
  • ウレタン(4)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 101(6)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 143(2)
  • 144(8)
  • 177(8)
  • 189(2)
  • 198(11)
  • 220(3)
  • 250(2)
  • 270(3)
  • 285(1)
  • 290(1)
  • 293(2)
  • 304(1)
  • 305(2)
  • 308(2)
  • 320(3)
  • 374(1)
  • 375(3)
許容荷重(daN)
  • 107.8(1)
  • 110(1)
  • 117.6(1)
  • 120(1)
  • 127(1)
  • 150(3)
  • 176.4(2)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 300(5)
  • 350(4)
  • 500(3)
  • 550(2)
  • 686(2)
  • 1000(1)
  • 1470(2)
  • 1500(1)
  • 2059.3(2)
  • 2353.596(2)
  • 2647.796(2)
取付座(mm)
  • 82×82(6)
  • 95×95(7)
  • 100×85(4)
  • 108×108(8)
  • 120×120(15)
  • 140×140(2)
  • 160×160(4)
  • 175×175(1)
  • 209×209(2)
車輪幅(mm)
  • 32(6)
  • 34(4)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 42(6)
  • 44(4)
  • 45(3)
  • 47(6)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 69(1)
  • 73(1)
  • 76(3)
32・34・36・38・42・44・45・47・48・50・60・65・69・73・76
ストッパー
  • あり(9)
あり
金具仕上
  • ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
ブランド
  • ヨドノ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(134)
  • ハンマーキャスター(92)
  • ユーエイキャスター(77)
  • ナンシン(34)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
  • TRUSCO(20)
  • サカエ(16)
  • SAMSONG(15)
  • テンテキャスター(13)
  • 東正車輛(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • 東信製作所(6)
  • 内村製作所(6)
  • 東海キャスター(5)
  • イノアック(4)
  • ワコーパレット(4)
  • オーエッチ工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(7)
80(2)
100(13)
130(9)
150(18)
200(8)
225(2)
250(7)
251(2)
300(3)
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンゴムストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車

    ヨドノ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • 重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロン車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-4699材質(車輪)導電MCナイロン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール許容荷重(daN)539車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車 ヨドノ

    プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車

    ヨドノ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
    用途運搬台車、機械の足回りに。材質(車輪)ウレタンゴムタイプ自在式金具仕上ユニクロムメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車150mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.9車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.1車輪幅(mm)45ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車150mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)189RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車100mm SUS自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.3車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)120×120ベース厚さ(mm)6偏芯E(mm)38取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×80~90×90取付高H1(mm)143RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:11.5
  • MCナイロ車100mm 自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車100mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.1車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • MCナイロ車80mm 自在金具ST付き ヨドノ

    MCナイロ車80mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • ウレタン車100mm 自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車100mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:178取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • ウレタン車80mm 自在金具ST付き ヨドノ

    ウレタン車80mm 自在金具ST付き

    ヨドノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
  • 発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    発泡ゴムタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    発泡ゴムタイヤ付のキャスターです。 悪路での運搬に適しております。
    ベース厚さ(mm)4取付穴径d(mm)14偏芯E(mm)71取付穴ピッチP(mm)P1×P2=125×125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    空気入りタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
  • 重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付 ヨドノ

    重荷重用導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付

    ヨドノ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ベース厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
    用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンステンレスキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    導電MCナイロンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪MCナイロンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー/回転金具ストッパー

    ヨドノ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 回転金具ストッパー

    ヨドノ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー ヨドノ

    超重量用双輪ウレタンキャスター 車輪ストッパー

    ヨドノ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    重量物搬送に適したキャスターです。 重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。 一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。 低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。 差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。 衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。 別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
    車輪幅(mm)76取付座A×B(mm)209×209取付穴径(Φmm)18ベース厚さ(mm)9取付穴ピッチ(mm)P1×p2:165×165~150×150
  • 超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付 ヨドノ

    超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー付

    ヨドノ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    翌々日出荷
    国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。
    用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン材質(車輪)MCナイロンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0811
  • 重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車250Φストッパー付

    ヨドノ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3153材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)12.5材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付

    ヨドノ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3152材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
    材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール材質(車輪)ゴムストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり