特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(9)
50(18)
60(7)
75(16)
100(29)
125(24)
150(16)
160(8)
200(18)
250(5)
車輪径(Φmm)をもっと見る
クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン アズワン品番65-2312-43
1個
660 税込726
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)103 耐荷重(kg)500 調整範囲(mm)15
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)120 耐荷重(kg)800 調整範囲(mm)12
1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)103 調整範囲(mm)15
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)82 耐荷重(kg)250 調整範囲(mm)10
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)82 耐荷重(kg)250 調整範囲(mm)10
1個
5,130 税込5,643
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ナイロン 全高(mm)120 耐荷重(kg)1000 調整範囲(mm)12
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:MCナイロン 全高(mm)132 調整範囲(mm)15
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-83 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパー回転ストッパー
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-52 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 耐荷重(kg)150 ストッパー回転ストッパー
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-23 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約408 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパー回転ストッパー
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-22 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパー回転ストッパー
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)85 耐荷重(kg)50 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-81 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)130 ストッパー回転ストッパー
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-43 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-41 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)80 ベアリング有り ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-3 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)50 全高(mm)190 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-1 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.7 車輪幅(mm)37 全高(mm)125 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GH-1 長さ(mm)22.5(ハブ) 質量(kg)0.23 車輪幅(mm)18 全高(mm)71 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング ねじ寸法(mm)M10×30 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 オフセット25 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

車輪幅(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GD-160 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)195 耐荷重(kg)225 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-53 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 ストッパー回転ストッパー
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-113 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ストッパー回転ストッパー
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-44 質量(kg)2.4 車輪幅(mm)45 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)168 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)155 耐荷重(kg)350 耐熱温度(℃)-25~70
1個
19,100 税込21,010
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)197 耐熱温度(℃)-25~70
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)130 耐熱温度(℃)-25~70
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパー回転ストッパー A×B(mm)70×58
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 仕様自在後ストッパー 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)1.9 全高(mm)190 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-84 質量(kg)2.7 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り(ダブルストッパー) プレート寸法(mm)120×120 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-83 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 ベアリング有り(ダブルストッパー) ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PE-7 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン 質量(g)160 ブレーキ有無有り 耐荷重(kg)35 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)15 ストッパー回転ストッパー 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 車輪幅C(mm)18.5 偏心(mm)27
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-4 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在後ブレーキ、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-2 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.8 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります