プレート式 自在車キャスターストッパーあり :「段差」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
150(1)
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車
車輪径(Φmm)150
車輪高速ダンゴム
取付穴径d(mm)11
取付座厚さt(mm)4.5
ストロークS(mm)18
自重(kg)3.7
取付座T1×T2(mm)126×126
寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90
最大荷重(kg)145
偏心(mm)48
車輪取付高さH1(mm)200
タイヤ幅R(mm)42
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり
プレート式 自在車キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。