絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(151)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(150)
  • エスコ(137)
  • ユーエイキャスター(135)
  • SISIKU(シシク)(82)
  • ナンシン(53)
  • ヨドノ(45)
  • テンテキャスター(32)
  • 東海キャスター(22)
  • ハーフェレ(22)
  • 東正車輛(20)
  • TRUSCO(20)
  • SAMSONG(16)
  • RS PRO(14)
  • 東信製作所(12)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(7)
  • イノアック(6)
  • 内村製作所(6)
車輪径(Φmm)
  • 40.5(1)
  • 50.5(1)
  • 75(1)
  • 125(1)
  • 150(5)
  • 152(1)
  • 200(4)
  • 203(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(2)
  • 樹脂(1)
取付高(mm)
  • 58.5(1)
  • 71.5(1)
  • 117(1)
  • 195(1)
  • 247(1)
許容荷重(daN)
  • 49(1)
  • 68.6(1)
  • 78.4(1)
  • 264.6(1)
  • 294.1~392(1)
  • 310.66(1)
  • 352.8(1)
  • 441(1)
  • 441.2~539(1)
  • 485.1(1)
  • 490(1)
  • 568.4(1)
  • 588.3~735(1)
  • 637(1)
  • 662(1)
  • 735~883(1)
  • 1030(1)
  • 1370(1)
  • 2060(1)
  • 3530(1)
ストッパー
  • あり(2)
あり
車輪幅(mm)
  • 32(1)
  • 51.6(1)
32・51.6
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(1)
単輪
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
40.5(1)
50.5(1)
75(1)
125(1)
150(5)
152(1)
200(4)
203(1)
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付材質(本体)車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
200130350 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130350 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32取付高H(mm)117プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67アズワン品番64-6779-97耐荷重(N)686メーカー商品コード131-5750車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら