特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
40(5)
50(13)
60(7)
75(5)
100(8)
130(2)
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン プレート寸法F1×F2(mm)60×50 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)20 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)33 寸法C1(mm)83 取付高H(mm)126.5~133.5 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車S 車輪幅(mm)44 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 車輪幅(mm)49 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
5日以内出荷

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
889 税込978
10日以内出荷

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 許容荷重(kg)100 寸法H(mm)119 寸法C(mm)35 材質(本体)ナイロン タイププレート式 キャスターベアリング入り 寸法W(mm)66 ストッパーダブルストッパー 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 プレート寸法F1×F2(mm)60×50 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 寸法P1×P2(mm)46×35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
869 税込956
11日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 許容荷重(kg)100 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります